Σειρά Destaco 375 Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι ιδανικοί για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα τεμαχίων εργασίας (τοποθετημένα παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα) σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Διαθέτουν μια εργονομική λαβή για την τοποθέτηση ενός οριζόντιου γάντζου U γύρω από ένα αντίθετο μάνδαλο / κούμπωμα τεμαχίου εργασίας. Οι λαβές του σφιγκτήρα διαθέτουν πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 375-RM-100 είναι εξοπλισμένος με ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 100 mm για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας / εξαρτήματος σε μεγαλύτερο μήκος. Διαθέτει βάση με φλάντζα για προσωρινή και εύκολα αφαιρούμενη τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για την αποφυγή φθοράς λόγω σκληρής χρήσης. Είναι ενσωματωμένο με μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4000 lb. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με συγκόλληση στη βάση για μόνιμη εγκατάσταση. χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-100 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-50 στο τέλος του τον αριθμό μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης ένα παρόμοιο (Destaco 385-RM-100) σφιγκτήρας μανδάλου με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 7500 lb.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-RM-100 χρησιμοποιείται στις μεταφορές, τα καταναλωτικά αγαθά, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για την εκτέλεση εργασιών μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης κατάλληλος για εφαρμογές κλεισίματος σε εξαρτήματα όπως πόρτες, καπάκια, δοχεία, τύμπανα, δοχεία και καλύμματα πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 375-RM-100 διαθέτει ένα γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Αυτό το άγκιστρο U είναι 100 mm μεγαλύτερο σε μήκος από ένα κανονικό άγκιστρο U για να τραβήξει ένα τεμάχιο εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Είναι ενσωματωμένο με μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Η λαβή του σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένη με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα κλειδώματος για ασφαλή στερέωση σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει πλάκα ασφάλισης Destaco 385102 για ασφαλή στερέωση του γάντζου σφιγκτήρα Destaco 375-RM-100 σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Ο ανταλλακτικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (375-ZB1) και το συγκρότημα γάντζου (375215-M-100) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 375-RM-100 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 375-RM-100 τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στη βάση του σφιγκτήρα και στην πλάκα μάνδαλου για γρήγορη και εύκολα αφαιρούμενη εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα κλειδώματος Destaco 375-RM-100 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές χωρίς τη δυνατότητα Destaco Toggle Lock Plus (375-Μ-100) για μείωση του λειτουργικού κόστους και σε στυλ τοποθέτησης σε βάση συγκόλλησης (375-BR-M-100) για μόνιμη, συγκολλημένη εγκατάσταση.
Ε. Προσφέρεται ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-RM-100 σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Raptor Supplies μπορεί να παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (375-R), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (375-RM-25) και 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (375-RM-50).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.