A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 Σώμα Dia .: 5.625 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 5.125 " , Καθήκον: Συνεχής Air-Over , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Υποεφαρμογή Motor: Ανεμιστήρας συμπυκνωτή , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Θερμική προστασία: AUTO
Συμπυκνωτής ανεμιστήρων, διάμετρος άξονα 1/2 ίντσας
Οι ανταλλακτικοί κινητήρες ανεμιστήρα συμπυκνωτή Dayton χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση κατεστραμμένων κινητήρων σε εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού και για τη διατήρηση της απόδοσης και της απόδοσής τους. Αυτοί οι ανεμιστήρες συμπυκνωτή τροφοδοτούν τα πτερύγια του ανεμιστήρα στις μονάδες συμπύκνωσης κλιματισμού. Διαθέτουν μόνιμους διαχωρισμένους πυκνωτές για να μειώσουν την ποσότητα ισχύος που καταναλώνεται για ένα δεδομένο φορτίο. Αυτοί οι κινητήρες παρέχουν ενεργειακά αποδοτική απόδοση και ανώτερη ροπή εκκίνησης με χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους κινητήρες ανεμιστήρα συμπυκνωτή, που διατίθενται σε τύπους διπλού επίπεδου και επίπεδου άξονα.