DAYTON 3M769 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 3/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AD2AYF

DAYTON 3M769 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 3/4 Hp 1075 rpm 60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2AYF Μοντέλο: 3M769

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€294.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.125 "
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV9
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48YZ
Πλήρες φορτίο4.6 - 4.1
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου30 "
Μήκος λιγότερο άξονας6 7 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιπλό επίπεδο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΚουμπί κολάρου
RPM πινακίδας1075
Ονομαστική απόδοση69.30%
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος12.5 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα6"
Προσανατολισμός άξοναΠάνω κάτω
Τύπος άξοναΔιπλό επίπεδο
Πρότυπο Stud3 5/8 x 3 5/8 "
Ποσότητα Stud4
Μέγεθος στηρίγματος3 / 4 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΡουλεμάνΑπαιτείται πυκνωτήςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΒάσηΤιμή
DAYTON 3LU93 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHE 3LU935 3 / 16 "Μπάλα2ΜDV460 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό Air-OverΌλη η γωνίαΔιπλό επίπεδοΚουμπί κολάρου€227.05
DAYTON 3LU94 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHF 3LU945 3 / 16 "Μπάλα2ΜDV660 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό Air-OverΌλη η γωνίαΔιπλό επίπεδοΚουμπί κολάρου€227.15
DAYTON 3LU95 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHG 3LU955 11 / 16 "Μπάλα2ΜDV660 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό Air-OverΌλη η γωνίαΔιπλό επίπεδοΚουμπί κολάρου€241.29
DAYTON 3LU96 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/3 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHH 3LU965 7 / 16 "Μπάλα2ΜDV660 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό Air-OverΌλη η γωνίαΔιπλό επίπεδοΚουμπί κολάρου€241.19
DAYTON 3LU97 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/3 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHJ 3LU975 15 / 16 "Μπάλα2ΜDV660 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό Air-OverΌλη η γωνίαΔιπλό επίπεδοΚουμπί κολάρου€308.28
DAYTON 3LU98 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHK 3LU985 15 / 16 "Μπάλα2ΜDV760 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό Air-OverΌλη η γωνίαΔιπλό επίπεδοΚουμπί κολάρου€256.48
DAYTON 3LU99 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 3/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHL 3LU996 7 / 16 "Μπάλα2ΜDV760 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό Air-OverΌλη η γωνίαΔιπλό επίπεδοΚουμπί κολάρου€304.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3M769 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 3/4 Hp 1075 rpm 60hz
€294.56 /μονάδα