A Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος: M8 x 1.25 , Βάση προς Advance Port: 0.94 " , Ζεύκτες: Ζεύκτης CR400 , Διάτρηση κυλίνδρου: 3.94 " , Προώθηση στην ενεργό περιοχή κυλίνδρου: 12.17 τ.μ. , Τύπος επιστροφής κυλίνδρου: Single-Acting, Load Return , Τέλος: Νιτρίδη , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου: 62 κοντός τόνος. , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 10000 psi , Προαιρετική προσθήκη ανακλινόμενης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος: 0.59 " , Προαιρετική κλίση σέλας: 2.8 " , Έξω Διά.: 5.12 " , Τύπος εμβόλου: Στερεά , Διάμετρος σέλας: 2.8 " , Saddle Max. Γωνία κλίσης: 5 μοίρες , Προεξοχή σέλας από Plunger: 0.08 " , Αντίσταση πλευρικού φορτίου Μέγ. Χωρητικότητα: 10%