ENERPAC HCL-506 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 50 τόνων, Μήκος διαδρομής 6 ιντσών | CD2NFY 444N43

ENERPAC HCL-506 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 50 τόνων, μήκος διαδρομής 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NFY Μοντέλο: HCL-506Σταυρός: 444N43

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,277.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςM8 x 1.25
Βάση προς Advance Port0.94 "
Χωρητικότητα50 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους10.39 "
Πτυσσόμενο ύψος με προαιρετική ανακλινή σέλα10.98 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου3.94 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου12.17 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουSingle-Acting, Load Return
Εκτεταμένο ύψος16.3 "
φινίρισμαΝιτρίδη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου62 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού71.89 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.59 "
Προαιρετική κλίση σέλας.2.8 "
Εκτός Dia.5.12 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας2.8 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.08 "
Αντίσταση πλευρικού φορτίου Μέγ. Χωρητικότητα10%
Κτύπημα5.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠτυσσόμενο ύψος με προαιρετική ανακλινή σέλαΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΚτύπημαΤιμή
ENERPAC HCL-502 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 50 τόνων, Μήκος διαδρομής 2 ιντσών | CD2NFW 444N41 HCL-5027.05 "23.96 cu. σε.1.97 "€3,370.54
ENERPAC HCL-504 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 50 τόνων, Μήκος διαδρομής 4 ιντσών | CD2NFX 444N42 HCL-5049.02 "47.93 cu. σε.3.94 "€3,886.96
Κύλινδρος παξιμαδιών ENERPAC HCL10010, 100 τόνοι | CM9JNB HCL10010---€6,528.23
Κύλινδρος παξιμαδιών ENERPAC HCL10012, 100 τόνοι | CM9JNC HCL10012---€7,191.93
Κύλινδρος παξιμαδιών ENERPAC HCL1002, 100 τόνοι | CM9JND HCL1002---€4,603.68
Κύλινδρος παξιμαδιών ENERPAC HCL1004, 100 τόνοι | CM9JNE HCL1004---€5,088.87
Κύλινδρος παξιμαδιών ENERPAC HCL1006, 100 τόνοι | CM9JNF HCL1006---€5,564.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC HCL-506 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 50 τόνων, μήκος διαδρομής 6 ιντσών
€4,277.36 /μονάδα