ENERPAC HCL-502 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 50 τόνων, Μήκος διαδρομής 2 ιντσών | CD2NFW 444N41

ENERPAC HCL-502 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 50 τόνων, μήκος διαδρομής 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NFW Μοντέλο: HCL-502Σταυρός: 444N41

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,370.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςM8 x 1.25
Βάση προς Advance Port0.94 "
Χωρητικότητα50 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους6.46 "
Πτυσσόμενο ύψος με προαιρετική ανακλινή σέλα7.05 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου3.94 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου12.17 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουSingle-Acting, Load Return
Εκτεταμένο ύψος8.43 "
φινίρισμαΝιτρίδη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου62 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού23.96 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.59 "
Προαιρετική κλίση σέλας.2.8 "
Εκτός Dia.5.12 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας2.8 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.08 "
Αντίσταση πλευρικού φορτίου Μέγ. Χωρητικότητα10%
Κτύπημα1.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.01

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος παξιμάδι κλειδώματος μονής δράσης Enerpac HCL-502 50 τόνων χρησιμοποιείται σε εφαρμογές συντήρησης βαρέως εξοπλισμού, κατασκευών, έργων υποδομής, βιομηχανικής κατασκευής και δοκιμών και βαθμονόμησης υδραυλικών συστημάτων. Είναι ιδανικό για εργασίες βαρέως τύπου ανύψωσης, ώθησης και πίεσης, όπου απαιτείται υψηλή δύναμη και ακρίβεια.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι εξοπλισμένο με μήκος διαδρομής 2 ιντσών για ακριβή και ελεγχόμενη υδραυλική κίνηση,
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος έχει ανυψωτική ικανότητα 50 τόνων.
  • Προσφέρει σχέδιο μονής δράσης με παξιμάδι ασφάλισης για ελεγχόμενη λειτουργία.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και δομική ακαμψία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac HCL-502;

A.

  • Προετοιμάστε το χώρο εργασίας και εξασφαλίστε έναν ασφαλή χώρο για εγκατάσταση.
  • Τοποθετήστε σωστά τον υδραυλικό κύλινδρο στην επιθυμητή θέση.
  • Συνδέστε τα υδραυλικά εξαρτήματα με ασφάλεια στις θύρες του κυλίνδρου.
  • Συνδέστε τον υδραυλικό σωλήνα από την αντλία στη θύρα εισόδου του κυλίνδρου.
  • Ελέγξτε για διαρροές και αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα πριν προχωρήσετε.
  • Εφαρμόστε σταδιακά υδραυλική πίεση στον κύλινδρο χρησιμοποιώντας την αντλία.
  • Παρακολουθήστε τη λειτουργία του κυλίνδρου και ρυθμίστε το μήκος διαδρομής εάν χρειάζεται.
  • Κλειδώστε το παξιμάδι ή τον μηχανισμό για να ασφαλίσετε την εκτεταμένη θέση του κυλίνδρου.

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κυλίνδρου διπλής δράσης και κυλίνδρου μονής δράσης;

Α. Ένας κύλινδρος διπλής ενέργειας χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα ή υγρό για να μετακινήσει το έμβολο και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ ένας κύλινδρος μονής δράσης χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα ή υγρό για να μετακινήσει το έμβολο προς μία κατεύθυνση και ένα ελατήριο ή άλλο μηχανισμό για να το επαναφέρει στην αρχική του θέση.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο;

A.

  • Αποσυνδέστε και αποσυμπιέστε τον υδραυλικό κύλινδρο.
  • Επιθεωρήστε για ζημιές, διαρροές και διάβρωση.
  • Καθαρίστε το εξωτερικό του κυλίνδρου χρησιμοποιώντας ένα πανί ή βούρτσα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή διάλυμα καθαρισμού για επίμονους λεκέδες, αποφύγετε τα λειαντικά καθαριστικά και ξεπλύνετε τον κύλινδρο σχολαστικά με καθαρό νερό.
  • Ελέγξτε τα υδραυλικά εξαρτήματα για διαρροές και σφίξτε ή αντικαταστήστε τα όπως χρειάζεται.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη με υδραυλικό λιπαντικό.
  • Επανασυνδέστε τον κύλινδρο και επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία.
  • Ακολουθείτε τακτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή για επιθεώρηση και συντήρηση για να εξασφαλίσετε μακροζωία και απόδοση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠτυσσόμενο ύψος με προαιρετική ανακλινή σέλαΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΚτύπημαΤιμή
ENERPAC HCL-504 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 50 τόνων, Μήκος διαδρομής 4 ιντσών | CD2NFX 444N42 HCL-5049.02 "47.93 cu. σε.3.94 "€3,886.96
ENERPAC HCL-506 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 50 τόνων, Μήκος διαδρομής 6 ιντσών | CD2NFY 444N43 HCL-50610.98 "71.89 cu. σε.5.91 "€4,277.36
Κύλινδρος παξιμαδιών ENERPAC HCL10010, 100 τόνοι | CM9JNB HCL10010---€6,528.23
Κύλινδρος παξιμαδιών ENERPAC HCL10012, 100 τόνοι | CM9JNC HCL10012---€7,191.93
Κύλινδρος παξιμαδιών ENERPAC HCL1002, 100 τόνοι | CM9JND HCL1002---€4,603.68
Κύλινδρος παξιμαδιών ENERPAC HCL1004, 100 τόνοι | CM9JNE HCL1004---€5,088.87
Κύλινδρος παξιμαδιών ENERPAC HCL1006, 100 τόνοι | CM9JNF HCL1006---€5,564.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC HCL-502 Υδραυλικός κύλινδρος από χάλυβα παξιμάδι μονής δράσης 50 τόνων, μήκος διαδρομής 2 ιντσών
€3,370.54 /μονάδα