Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-600SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 600 A, 600 V | AE8QTP 6F381

BUSSMANN LPJ-600SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 600 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QTP Μοντέλο: LPJ-600SPΣταυρός: 6F381

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€393.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηΚατηγορία J
Τύπος σύνδεσηςΒιδωμένο άκρο λεπίδας x Βιδωτή άκρη λεπίδας
Current Rating600A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος2 19 / 32 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps600
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος8"
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Χρόνος Απόκρισης10 δευτ. @ 500%
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
ΧαρακτηριστικάΠεριορισμός ρεύματος χρόνου καθυστέρησης
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-600SP είναι μια ασφάλεια χαμηλής αιχμής που έχει σχεδιαστεί για να φυσάει γρήγορα όταν υπάρχει υπερένταση. Αυτή η καθυστέρηση είναι σκόπιμη και διασφαλίζει ότι τα στιγμιαία υπερρεύματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, όπως τα ρεύματα εκκίνησης του κινητήρα ή οι βραχυπρόθεσμες υπερτάσεις ισχύος, δεν προκαλούν τη διακοπή λειτουργίας της ασφάλειας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann LPJ-600SP Low-Peak διαθέτει διπλό στοιχείο για λειτουργίες χρονικής καθυστέρησης και περιορισμού ρεύματος.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει ονομαστική διακοπή 300kAIC στα 600VAC για να χειρίζεται ρεύματα σφάλματος υψηλής ενέργειας.
  • Έχει χρόνο απόκρισης 10 δευτερολέπτων στο 500% του ονομαστικού ρεύματος, επιτρέποντας την ασφαλή εκκίνηση και λειτουργία εξοπλισμού βαρέως τύπου χωρίς τον κίνδυνο περιττής ενεργοποίησης.
  • Αυτή η ασφάλεια χαμηλής αιχμής προσφέρει σταθερές αναλογίες εμβέλειας 2:1 για απρόσκοπτη προστασία και ελαχιστοποιημένο χρόνο διακοπής λειτουργίας.
  • Διαθέτει σώμα μελαμίνης για να αντιστέκεται στη θερμότητα που παράγεται κατά την αντίσταση σε υπερβολικά ρεύματα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Μπλοκ ασφαλειών Bussmann BH-3144: Αυτό το μπλοκ ασφαλειών διευκολύνει την εγκατάσταση και μπορεί να φιλοξενήσει δύο ασφάλειες ταυτόχρονα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς διαφέρει μια ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης από μια τυπική ασφάλεια;

A. Μια τυπική ασφάλεια ανταποκρίνεται αμέσως σε υπερβολικά ρεύματα και θα φυσήξει εάν το ρεύμα υπερβεί την ονομαστική του τιμή. Αντίθετα, μια ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης εισάγει σκόπιμα μια καθυστέρηση στην απόκρισή της, επιτρέποντάς της να ανέχεται προσωρινά υπερβολικά ρεύματα χωρίς να διακόπτεται.

Ε. Γιατί είναι σημαντικές οι ασφάλειες χρονικής καθυστέρησης;

A. Οι ασφάλειες χρονικής καθυστέρησης βοηθούν στην αποφυγή περιττών διαταραχών που προκαλούνται από παροδικά υπερρεύματα κατά την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού. Επιτυγχάνουν μια ισορροπία μεταξύ προστασίας και λειτουργικότητας, διασφαλίζοντας ότι ο βασικός εξοπλισμός δεν κλείνει λόγω αβλαβών αιχμών του ρεύματος.

Ε. Μπορούν οι ασφάλειες χρονικής καθυστέρησης να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με τις τυπικές ασφάλειες;

Α. Ναι, οι ασφάλειες χρονικής καθυστέρησης παρέχουν παρόμοια επίπεδα προστασίας από παρατεταμένα υπερβολικά ρεύματα με τις τυπικές ασφάλειες.

Ε. Αυτή η ασφάλεια δείχνει ή δεν δείχνει;

Α. Είναι μια μη ενδεικτική ασφάλεια. Ωστόσο, εάν χρειάζεστε μια ενδεικτική ασφάλεια με παρόμοια διαμόρφωση, μπορείτε να ελέγξετε έξω Ασφάλεια Bussmann LPJ-600SPI που διαθέτει easyID για εύκολη αναγνώριση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-600SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 600 A, 600 V
€393.25 /μονάδα