Η ασφάλεια Bussmann LPJ-500SP χρησιμοποιείται για την προστασία του εξοπλισμού από υπερβολικά ρεύματα και βραχυκυκλώματα. Αυτή η ασφάλεια χρησιμοποιείται σε μονάδες διανομής ισχύος και έχει μη ενδεικτικό σχεδιασμό, απλοποιώντας τη χρήση και την εγκατάστασή της.
Χαρακτηριστικά:
- >Αυτή η ασφάλεια Class J διαθέτει σχεδιασμό δύο στοιχείων που ενισχύει την προστασία επιτρέποντας σε δύο ξεχωριστά στοιχεία ασφάλειας να ανταποκρίνονται σε συνθήκες υπερέντασης.
- Διαθέτει χαρακτηριστικά Low-Peak για βέλτιστη ισορροπία μεταξύ προστασίας από υπερένταση και ελαχιστοποίησης της ενόχλησης σε ηλεκτρικά συστήματα υψηλής ισχύος.
- Αυτή η ασφάλεια Low-Peak διαθέτει βιδωτές συνδέσεις άκρου λεπίδας x βιδωτές συνδέσεις άκρου λεπίδας για ασφαλή και σταθερή εγκατάσταση, μειώνοντας τον κίνδυνο χαλαρών συνδέσεων και πιθανών κινδύνων.
- Είναι εξοπλισμένο με χαρακτηριστικά περιορισμού ρεύματος για να ανέχεται σύντομες συνθήκες υπερέντασης χωρίς ενεργοποίηση.
- Αυτή η ασφάλεια έχει ονομασίες ρεύματος 500A.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι σημαίνει η κατηγορία J σε σχέση με αυτήν την ασφάλεια LPJ-500SP;
A. Η κλάση J αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο ταξινόμησης ασφαλειών βάσει των δυνατοτήτων μεταφοράς ρεύματος και διακοπής. Οι ασφάλειες κατηγορίας J είναι ταχείας δράσης και έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τον ευαίσθητο εξοπλισμό από συνθήκες υπερβολικού ρεύματος.
Ε. Ποια είναι τα επίπεδα τάσης που μπορεί να χειριστεί αυτή η ασφάλεια;
Α. Η ασφάλεια έχει ονομαστική τάση 600VAC και 300VDC, καθιστώντας την κατάλληλη για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν διαφορετικά επίπεδα τάσης.
Ε. Έχει αυτή η ασφάλεια LPJ-500SP κάποια χαρακτηριστικά χρονικής καθυστέρησης;
Α. Ναι, η ασφάλεια έχει δυνατότητες χρονικής καθυστέρησης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να ανεχθεί προσωρινές συνθήκες υπερέντασης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο πριν από την ενεργοποίηση.