SCHNEIDER ELECTRIC Περιβλήματα κουμπιών


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΧρώμαΜέγεθος αγωγούΑξιολόγηση NEMAΑριθμός οπώνΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XAPA1120
--------€165.95
B
XAPG19702
--------€176.03
C
9001SKY4
--3 / 4 "1, 3, 4, 4Χ, 1347.53 "4.72 "7.53 "€457.67
D
XAPG29202
--3 / 4 "4, 1323.15 "5.12 "2.03 "€169.25
E
XAPG39203
--3 / 4 "4, 1333.15 "6.9 "2.03 "€199.28
F
XAPG49504
--3 / 4 "4, 1343.15 "6.9 "3.03 "€248.54
G
XALD02H7
--1 / 2 "1, 4Χ, 12, 1322.68 "2"4.1 "€61.56
A
XALK03Η7
--------€70.18
A
XAPA1110
--------€183.05
H
9001ΚΥΣΣ3
--Δεν παρέχονται οπές εισόδου αγωγού1, 3, 4, 4Χ, 1334.18 "3.63 "10.24 "€686.25
A
XAPA1100
--------€183.23
A
XALD326H7
--------€220.82
I
9001ΚΥΑΦ2
-Γκρί3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "€272.41
D
XAPG29502
--3 / 4 "4, 1323.15 "5.12 "3.03 "€169.96
J
XAPA2100
--------€263.30
K
9001TYG1Y
--------€223.85
L
9001SKY1
-Γκρί3 / 4 "1, 3, 4, 4Χ, 1313.81 "3.88 "6.63 "€290.97
M
9001ΚΥΣΣ4
--Δεν παρέχονται οπές εισόδου αγωγού1, 3, 4, 4Χ, 1344.18 "3.63 "12.74 "€781.65
N
9001ΚΥΣΣ1
--3 / 4 "1, 3, 4, 4Χ, 1314.18 "3.63 "5.24 "€479.76
O
XALD03H7
--1 / 2 "1, 4Χ, 12, 1332.68 "2"5.27 "€78.24
P
XALD04H7
--1 / 2 "1, 4Χ, 12, 1342.68 "2"6.46 "€103.83
Q
XALD222H7
--------€232.38
R
XAPG19201
--3 / 4 "4, 1313.15 "3.15 "2.03 "€169.93
R
XAPG19501
--3 / 4 "4, 1313.15 "3.15 "3.03 "€168.84
E
XAPG39503
--3 / 4 "4, 1333.15 "6.9 "3.03 "€206.68
S
XALK01Η7
--------€52.11
T
XALD01H7
--Δεν παρέχονται οπές εισόδου αγωγού1, 4Χ, 12, 1312.68 "2"2.68 "€54.93
U
XALD05H7
--1 / 2 "1, 4Χ, 12, 1352.68 "2"7.64 "€122.00
A
XALKW01
--------€56.52
V
9001ΚΥΑΦ6
--------€424.33
W
XALD321S1H7
--------€189.14
X
XAPG39704
ΟριζόντιοςΓκρί3 / 4 "4, 1343.15 "2.03 "6.9 "€264.35
Y
9001KYG1Y
Εσωτερικές τρύπεςΓκρι και κίτρινο3 / 4 "415.5 "4"3.63 "€254.44
Z
9001ΚΥΓ1
Εσωτερικές τρύπεςΓκρί3 / 4 "415.5 "4"3.63 "€247.25
A1
9001SKY3
ΕπιφάνειαΓκρί3 / 4 "1, 3, 4, 4Χ, 1333.81 "3.88 "8.88 "€397.75
B1
9001ΚΥΑΦ3
ΕπιφάνειαΓκρί3 / 4 "1, 3, 1334.18 "3.63 "10.24 "€279.73
C1
9001ΚΥΣΣ2
Επιφάνεια-3 / 4 "1, 3, 4, 4Χ, 1324.18 "3.63 "7.74 "€505.43
D1
9001ΚΥΑΦ1
ΕπιφάνειαΓκρί3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "€216.83
E1
9001ΚΥΑΦ4
ΕπιφάνειαΓκρί3 / 4 "1, 3, 1344.18 "3.63 "12.74 "€329.18
F1
9001SKY2
ΕπιφάνειαΓκρί3 / 4 "1, 3, 4, 4Χ, 1323.81 "3.88 "6.63 "€340.76
G1
XAPG59505
ΚάθετοςΓκρί3 / 4 "4, 1353.35 "2.03 "12.2 "€381.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;