BRADY Σήμανση σωλήνα, αποστράγγιση


Φίλτρα
Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5679-I
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.52
A
5679-II
-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€27.93
B
4055-D
2 13 / 16 "Πράσινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18
C
4054-D
2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18
C
4054-C
2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.34
B
4055-C
2"Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.34
D
7090-3C
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
E
7091-3C
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
F
7091-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
G
7090-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
C
4054-B
7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.14
B
4055-B
7 / 8 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.14
H
5678-O
8"Πράσινο-5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.15
I
41460
8"Πράσινο-8"ΆσπροSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€171.96
A
5679-O
8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.42
J
4055-F
8"Πράσινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.38
H
5678-I
8"Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.14
K
20427
8"Πράσινο-1"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€37.97
L
4054-Η
9 5 / 16 "Κίτρινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.68
J
4055-Η
9 5 / 16 "Πράσινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.68
L
4054-G
10 "Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.89
J
4055-G
10 "Πράσινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.89
M
15540
12 "Πράσινο-12 "ΆσπροΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€166.19
K
73888
12 "Πράσινο-2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€64.27
H
5678-II
12 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€25.06
C
4054-Α
13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.51
B
4055-Α
13 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.51
N
7091-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
O
7090-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
P
5678-HPHV
32 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΆσπροΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€56.69

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;