Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5678-O Δείκτης σωλήνων αποστράγγισης πράσινο 1/2 έως 1-3 / 8 σε | AA6MRX 14Η839

BRADY 5678-O Pipe Marker Drain Green 1/2 έως 1-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6MRX Μοντέλο: 5678-OΣταυρός: 14H839

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ύψος5"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠολυεστέρας PVF
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.92
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5678-HPHV Σωλήνας δείκτη αποστράγγισης πράσινο 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AA6MRU 14Η836 5678-HPHV32 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΆσπροΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€56.69
BRADY 5678-I Σωλήνας Στραγγίξτε Πράσινο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MRV 14Η837 5678-I8"Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.14
BRADY 5678-II Pipe Marker Drain Green 2-1/2 έως 7-7/8 In | AA6MRW 14H838 5678-II12 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€25.06
BRADY 5679-O Δείκτης σωλήνων αποστράγγιση κίτρινο 1/2 έως 1-3 / 8 σε | AA6MRY 14Η840 5679-O8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.42
BRADY 7090-3C Pipe Marker Drain Green 3/4 Inch ή λιγότερο | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7091-1 Σωλήνας δείκτη αποστράγγισης κίτρινο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7091-3C Σωλήνας δείκτη αποστράγγισης κίτρινο 3/4 ίντσες ή λιγότερο | AE2ZTK 5ACX2 7091-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5678-O Pipe Marker Drain Green 1/2 έως 1-3/8 In
€17.15 /μονάδα