Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-400SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 400 A, 600 V | AE8QTL 6F378

BUSSMANN LPJ-400SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 400 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QTL Μοντέλο: LPJ-400SPΣταυρός: 6F378
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
€271.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηΚατηγορία J
Τύπος σύνδεσηςΒιδωμένο άκρο λεπίδας x Βιδωτή άκρη λεπίδας
Current Rating400A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος2 1 / 8 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps400
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAD
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος7 1 / 8 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Χρόνος Απόκρισης10 δευτ. @ 500%
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
ΧαρακτηριστικάΠεριορισμός ρεύματος χρόνου καθυστέρησης
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)18.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια χαμηλής αιχμής Bussmann LPJ-400SP χρησιμοποιείται σε διάφορα βιομηχανικά μηχανήματα, διανομή ισχύος και ηλεκτρικούς πίνακες. Προστατεύει τα ηλεκτρικά κυκλώματα διακόπτοντας με ασφάλεια τη ροή του ρεύματος σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή σφαλμάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ασφάλεια LPJ-400SP έχει κατασκευή μελαμίνης για ανθεκτικότητα και αυξημένη ηλεκτρική μόνωση.
  • Έχει ονομαστική τάση AC 600VAC και ονομαστική τάση DC 300VDC.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει μήκος 7-1/8 ίντσες και έχει διάμετρο 2-1/8 ίντσες.
  • Διαθέτει σώμα τύπου λεπίδας χωρίς ένδειξη για αυξημένη απόδοση.
  • Αυτή η ασφάλεια χαμηλής αιχμής διατίθεται σε σχεδιασμό δύο στοιχείων για την αποφυγή ηλεκτρικών κινδύνων.
  • Προσφέρει ονομαστική διακοπή 100kA στα 300VDC και 300kA στα 600VAC.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Υπάρχουν άλλες ασφάλειες της σειράς LPJ διαθέσιμες με υψηλότερες τιμές ρεύματος;

A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει ασφάλειες της σειράς Bussmann LPJ με υψηλότερες τιμές ρεύματος. Οι πελάτες που αναζητούν τέτοιες ασφάλειες μπορούν να επιλέξουν Ασφάλεια LPJ-450SPI με ονομαστική ένταση ρεύματος 450Α.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας ασφάλειας;

A.

  • Αντιστοιχίστε την ονομαστική τιμή ρεύματος με το ρεύμα του κυκλώματος.
  • Εξασφαλίστε τη συμβατότητα ονομαστικής τάσης.
  • Ελέγξτε την ικανότητα διακοπής για ρεύματα σφάλματος.
  • Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα απόκρισης.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτήν την ασφάλεια Bussmann LPJ-400SP και να την αποτρέψω από ηλεκτρικούς κινδύνους;

A.

  • Ελέγξτε για ζημιά, διάβρωση ή φθορά.
  • Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό και στεγνό.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή εφαρμογή στη βάση του.
  • Αντικαταστήστε τις κατεστραμμένες ή φθαρμένες ασφάλειες.
  • Αντιστοιχίστε τις τιμές ρεύματος και τάσης.
  • Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν το εργαστείτε.
  • Συμβουλευτείτε επαγγελματίες όταν δεν είστε σίγουροι.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας ασφάλειας χαμηλής αιχμής;

A.

    A.
  • Αντιστοιχίστε την βαθμολογία ρεύματος με τις ανάγκες του κυκλώματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση είναι επαρκής.
  • Επιλέξτε μια ασφάλεια ταχείας δράσης για γρήγορη απόκριση.
  • Αξιολογήστε τις απαιτήσεις για συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Ελέγξτε την καταλληλότητα για το περιβάλλον λειτουργίας.
  • Επαληθεύστε την ικανότητα προστασίας από βραχυκύκλωμα.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φυσικό μέγεθος ταιριάζει στο κύκλωμα.
  • Αναζητήστε σχετικές πιστοποιήσεις ασφαλείας.
  • Ισορροπεί το κόστος με την απόδοση.
  • Σκεφτείτε την ευκολία αντικατάστασης.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ την ασφάλεια χαμηλής αιχμής Bussmann LPJ-400SP;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο πριν τον καθαρισμό.
  • Ελέγχετε τακτικά για ζημιά ή φθορά.
  • Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή μη αγώγιμο πανί για να καθαρίσετε.
  • Εφαρμόστε το κατάλληλο λιπαντικό στα νήματα NPT με φειδώ.
  • Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών ή διαβρωτικών καθαριστικών.
  • Τηρείτε τις οδηγίες συντήρησης που παρέχονται στο εγχειρίδιο του προϊόντος.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω όταν χρησιμοποιώ αυτήν την ασφάλεια χαμηλής αιχμής;

A.

    A.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί πριν την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Επαληθεύστε τη συμβατότητα με την εφαρμογή.
  • Ελέγχετε τακτικά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
  • Μείνετε μακριά από ζωντανά κυκλώματα.
  • Ακολουθήστε τα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφάλειας της βιομηχανίας.
  • Αποθηκεύστε τις εφεδρικές ασφάλειες σε ασφαλές και προσβάσιμο μέρος.
  • Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ασφάλειες σωστά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-400SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 400 A, 600 V
€271.73 /μονάδα