Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-350SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 350 A, 600 V | AE8QTK 6F377

BUSSMANN LPJ-350SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 350 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QTK Μοντέλο: LPJ-350SPΣταυρός: 6F377
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
€958.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηΚατηγορία J
Τύπος σύνδεσηςΒιδωμένο άκρο λεπίδας x Βιδωτή άκρη λεπίδας
Current Rating350A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος2 1 / 8 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps350
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAD
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος7 1 / 8 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Χρόνος Απόκρισης10 δευτ. @ 500%
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
ΧαρακτηριστικάΠεριορισμός ρεύματος χρόνου καθυστέρησης
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)18.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-350SP αποτρέπει την υπερένταση ή βραχυκύκλωμα. Είναι χρήσιμο στα κυκλώματα κινητήρα να επιτρέπεται η ξαφνική εισροή κατά την εκκίνηση, αλλά να αποφεύγονται οι υπερτάσεις κατά τις διακυμάνσεις του ρεύματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann Low-Peak LPJ-350SP έχει δύο στοιχεία τόσο για λειτουργίες χρονικής καθυστέρησης όσο και για λειτουργίες περιορισμού ρεύματος.
  • Η μεγάλη του καθυστέρηση μειώνει τον αριθμό των περιττών ανοιγμάτων ασφαλειών που προκαλούνται από προσωρινές υπερφορτώσεις.
  • Η ικανότητα περιορισμού ρεύματος αυτής της ασφάλειας προστατεύει τα κατάντη εξαρτήματα από τις θερμικές και μαγνητικές επιδράσεις των ρευμάτων βραχυκυκλώματος.
  • Διαθέτει βιδωμένα άκρα λεπίδων για συνδέσεις με προστασία από παραβιάσεις.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Μονάδα ασφάλειας Bussmann BH-3145: Αυτή η μονάδα είναι χρήσιμη για την εύκολη εγκατάσταση της ασφάλειας LPJ-350SP της μάρκας σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό κύκλωμα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Αυτή η ασφάλεια δείχνει ή δεν δείχνει;

A. Αυτή είναι μια μη ενδεικτική ασφάλεια. Αλλά αν θέλετε μια ενδεικτική ασφάλεια με παρόμοιες διαμορφώσεις, ελέγξτε Ασφάλεια Bussmann LPJ-350SPI.

Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω την κατάλληλη ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης;

A. Η επιλογή της σωστής ονομαστικής ασφάλειας περιλαμβάνει την εξέταση του κανονικού ρεύματος λειτουργίας του κυκλώματος, του ρεύματος εισόδου κατά την εκκίνηση και του μέγιστου παρατεταμένου ρεύματος που μπορεί να χειριστεί ο εξοπλισμός.

Ε. Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης αυτής της ασφάλειας;

A. Η ασφάλεια Bussmann LPJ-350SP έχει χρόνο απόκρισης 10 δευτερολέπτων στο 500 τοις εκατό της ονομαστικής χωρητικότητας ρεύματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-350SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 350 A, 600 V
€958.18 /μονάδα