Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , ενισχυτές AC: από 225 έως 400 , Ένδειξη καμένης ασφάλειας: Οχι , Τύπος σύνδεσης: Κουτί Lug , Τρέχουσα βαθμολογία: 400A , Αξιολόγηση τάσης DC: 300 VDC , Βάθος: 4-1 / 5 " , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Φράγμα , Ασφάλεια Διά.: 1-3 / 5 " , Κωδικός θήκης ασφαλειών: AD , Μήκος ασφάλειας: 7 1 / 5 " , Τύπος ασφάλειας: Βιομηχανικά , Ασφάλεια UL Class: J , Υψος: 4.8 " , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μήκος: 12.5 " , Μέγιστη. Ενισχυτές: 400 , Μέγιστη. Τάση: 600 , Στυλ τοποθέτησης: Τοποθέτηση σε πίνακα , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Υποδοχή ασφαλειών , Τύπος: Κατηγορία J , Αξιολόγηση τάσης: 600V , Μέγεθος καλωδίου: 600kcmil έως 4 AWG