Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JM60400-3CR Fuse Block, 225 to 400A, 600VAC, 3 Pole, 300VDC | AC8FEE 39P407

BUSSMANN JM60400-3CR Fuse Block, 225 έως 400A, 600VAC, 3 Pole, 300VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FEE Μοντέλο: JM60400-3CRΣταυρός: 39P407
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
€1,357.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 225 έως 400
Ενισχυτές ACαπό 225 έως 400
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί Lug
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος4-1 / 5 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΦράγμα
Ασφάλεια Dia.1-3 / 5 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAD
Μήκος ασφάλειας7 1 / 5 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULJ
Ύψος4.8 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος12.5 "
Μέγιστη. Amps400
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΤοποθέτηση σε πίνακα
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος11 "
Μέγεθος καλωδίου600kcmil έως 4 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μπλοκ ασφαλειών Bussmann JM60400-3CR για διανομή ισχύος σε ηλεκτρικά συστήματα οχημάτων για βελτιωμένη ασφάλεια
    • Η σύνδεση κουτιού με δυνατότητα τοποθέτησης πάνελ εξασφαλίζει εύκολη σύνδεση
    • RoHS συμβατό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN JM60400-1CR Ασφάλεια μπλοκ 225 έως 400 Amps 600max Volt 1p | AC8FEC 39P405 JM60400-1CR13 3 / 5 "€586.80
BUSSMANN JM60400-2CR Ασφάλεια 225 έως 400 Amps 600max Volt 2p | AC8FED 39P406 JM60400-2CR27 1 / 3 "€1,492.42
BUSSMANN JM60400-1MW22 BUSSMANN JM60400-1MW22 | BC9GWF JM60400-1MW22--€282.09
BUSSMANN JM60400-3MW22 Fuse Block, Class J, 3 Pole, 400 A, 600 V | BC9KJD JM60400-3MW223 Πόλο-€790.76
BUSSMANN JM60400-2MW22 BUSSMANN JM60400-2MW22 | BD2UML JM60400-2MW22--€547.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JM60400-3CR Fuse Block, 225 έως 400A, 600VAC, 3 Pole, 300VDC
€1,357.64 /μονάδα