Η ασφάλεια Bussmann LPJ-250SP είναι μια μη ενδεικτική ασφάλεια ιδανική για την πρόληψη ζημιών από καταστάσεις υπερέντασης σε ηλεκτρικά συστήματα. Το χαρακτηριστικό περιορισμού ρεύματος προστατεύει τα κατάντη εξαρτήματα από τις επιβλαβείς θερμικές και μαγνητικές επιδράσεις των ρευμάτων βραχυκυκλώματος. Αυτή η ασφάλεια χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά μηχανήματα, εμπορικά κτίρια και συστήματα αυτοκινήτων.
Χαρακτηριστικά:
- Η ασφάλεια Bussmann LPJ-250SP διαθέτει απόκριση χρονικής καθυστέρησης με χρόνο απόκρισης 10 δευτερολέπτων στο 500% του ονομαστικού ρεύματος για ασφαλή εκκίνηση και αποφυγή αδικαιολόγητων κινδύνων ενεργοποίησης.
- Αυτή η ασφάλεια χαμηλής αιχμής διαθέτει ασφάλεια δύο στοιχείων με λειτουργίες χρονικής καθυστέρησης και περιορισμού ρεύματος για ακριβή προστασία από υπερβολικά ρεύματα, μειώνοντας την πιθανότητα βλάβης στα ηλεκτρικά σας εξαρτήματα.
- Έχει ονομαστική τιμή αμπέρ 250Α για αποτελεσματικές απροσδόκητες αιχμές στη ροή του ρεύματος.
- Αυτή η ασφάλεια χαμηλής αιχμής έχει ονομαστική διακοπή 300kAIC στα 600VAC και 100kAIC στα 300VDC για εύκολο χειρισμό ρευμάτων σφάλματος υψηλής ενέργειας.
- Παρέχει σταθερές αναλογίες ισχύος 2:1 για όλες τις ασφάλειες χαμηλής αιχμής για απρόσκοπτη προστασία και ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.
- Για μια παραλλαγή με υψηλότερη τρέχουσα βαθμολογία, ρίξτε μια ματιά σε αυτή της μάρκας LPJ 600 SP μη ενδεικτική ασφάλεια με ονομαστική ένταση ρεύματος 600A για υψηλό φορτίο.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορεί αυτή η ασφάλεια να εγκατασταθεί σε συμπαγείς θέσεις;
Α. Ο συμπαγής σχεδιασμός της ασφάλειας, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη βάση της, συχνά επιτρέπει την εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί επαρκής απόσταση για να διασφαλιστεί η ασφαλής και ασφαλής εγκατάσταση.
Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης στην ασφάλεια Bussmann LPJ-125SP;
A. Η μεγάλη χρονική καθυστέρηση ελαχιστοποιεί τα περιττά ανοίγματα ασφαλειών λόγω παροδικών υπερτάσεων και προσωρινών υπερφορτώσεων.
Ε. Είναι αυτή η ασφάλεια Bussman LPJ-125SP πιστοποιημένη;
Α. Είναι καταχωρισμένο στο UL και έχει πιστοποίηση CSA.
Ε. Πώς μπορώ να αποτρέψω την ανεπιθύμητη ενεργοποίηση της ασφάλειας;
Α. Να διασφαλίζετε πάντα το σωστό μέγεθος ασφάλειας σύμφωνα με τις ανάγκες του κυκλώματος και να βεβαιωθείτε ότι η αρχική απότομη υπέρβαση του εξοπλισμού ευθυγραμμίζεται με τις δυνατότητες της ασφάλειας είναι απαραίτητη για την αποφυγή αδικαιολόγητης ενεργοποίησης.