Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN LPJ-110SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 110 A | AE8QTB 6F369

BUSSMANN LPJ-110SP Ασφάλεια χαμηλής κορυφής, 110 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QTB Μοντέλο: LPJ-110SPΣταυρός: 6F369
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
€179.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηΚατηγορία J
Current Rating110A
Εκτίμηση τάσης DC300V
ΒάθοςΔεν εφαρμόζεται
Διάμετρος1 5 / 8 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Για τη σειρά Fuse BlockCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Fps Amps110
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAC
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος5 3 / 4 "
Αρ. ΣειράBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC
ΠλάτοςΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann LPJ-110SP αποτρέπει την αδικαιολόγητη ενεργοποίηση κατά τις φάσεις εκκίνησης κινητήρα και εξοπλισμού. Αυτή η ασφάλεια κλάσης J βραδείας εμφύσησης συνδυάζεται γενικά με το μπλοκ ασφαλειών ένδειξης για την απομόνωση ενός ηλεκτρικού κυκλώματος όταν υποβάλλεται σε παρατεταμένα φορτία και βραχυκυκλώματα σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ασφάλεια Bussmann 110A διαθέτει βάση λεπίδας για την εξασφάλιση ασφαλούς και αποτελεσματικής εγκατάστασης.
  • Έχει ονομασίες διακοπής 100kA στα 300VDC και 300kA στα 600VAC για αποτελεσματική προστασία κυκλώματος ακόμη και σε σενάρια υψηλού ρεύματος.
  • Αυτή η ασφάλεια Low Peak Class J έχει σώμα μελαμίνης που παρέχει μηχανική αντοχή και ηλεκτρική μόνωση.
  • Διαθέτει σχεδιασμό δύο στοιχείων για ενίσχυση της προστασίας και της αξιοπιστίας σε κυκλώματα μέσης τάσης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann Μπλοκ ασφαλειών JM60200-3CR: Αυτή η βάση ασφαλειοθήκης έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα με ασφάλειες κατηγορίας J με ονομαστική τάση 600 VAC, προσφέροντας ισχυρή δυνατότητα διακοπής για προστασία από βραχυκυκλώματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι σημαίνει το LPJ σε αυτήν την ασφάλεια;

Α. Σημαίνει ασφάλεια Low-Peak Class J, που διαθέτει διπλό στοιχείο με σχεδιασμό χρονικής καθυστέρησης. Αυτή η ασφάλεια παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση τουλάχιστον 10 δευτερολέπτων.

Ε. Ποια είναι η διαδικασία για την επιλογή του κατάλληλου τύπου ασφάλειας Bussmann LPJ;

Α. Για να κάνετε τη σωστή επιλογή, λάβετε υπόψη τους παρακάτω παράγοντες

  • Τυπικό ρεύμα λειτουργίας.
  • Τάση κατά τη λειτουργία.
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας.
  • Αρχικά ρεύματα υπέρτασης.
  • Μέγιστο ρεύμα σφάλματος.
  • Χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να ανοίξει η ασφάλεια.

Ε. Πώς να συντηρήσετε αυτήν την ασφάλεια Bussmann LPJ-110SP;

A.

  • Επιθεωρείτε περιοδικά τη θήκη ασφαλειών, τις επαφές της ασφάλειας και την ίδια την ασφάλεια για σημάδια ζημιάς, διάβρωσης ή υπερθέρμανσης. Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν κατεστραμμένα εξαρτήματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια έχει το κατάλληλο μέγεθος για τις απαιτήσεις ρεύματος και τάσης του κυκλώματος. Η χρήση μιας ασφάλειας μικρού μεγέθους μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες βλάβες, ενώ μια υπερμεγέθη ασφάλεια μπορεί να μην παρέχει επαρκή προστασία.
  • Διατηρείτε τις επαφές της βάσης ασφαλειών καθαρές και απαλλαγμένες από βρωμιά, υπολείμματα και οξείδωση. Οι βρώμικες επαφές μπορεί να οδηγήσουν σε κακές ηλεκτρικές συνδέσεις και αυξημένη αντίσταση, με αποτέλεσμα την υπερβολική θέρμανση.
  • Αποθηκεύστε τις εφεδρικές ασφάλειες σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον για να αποτρέψετε τη διάβρωση ή τη μόλυνση που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοσή τους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπτική ένδειξηΤύπος σώματοςΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκοςΤιμή
BUSSMANN LPJ-3SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικό-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPΜη ΕνδεικτικόΚυλινδρικόEnd Ferrule x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Ασφάλεια χαμηλής αιχμής, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPΜη ΕνδεικτικόΛεπίδα-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN LPJ-110SP Ασφάλεια χαμηλής κορυφής, 110 A
€179.26 /μονάδα