Το κιτ εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4ESK περιλαμβάνει διακόπτη NetWay4ES 4 θυρών PoE/PoE+ και εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος NetWay1D για παροχή τροφοδοσίας και σύνδεσης ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές εγκεκριμένες από το PoE (κάμερες / συσκευές άκρων). Αυτό το κιτ έγχυσης μεσαίου ανοίγματος μπορεί να τροφοδοτεί συνδεδεμένες συσκευές ή κάμερες σε απόσταση έως και 100 μέτρων από τη μονάδα. Το NetWay4ES είναι ένας διαχειριζόμενος διακόπτης PoE/PoE+ 4 θυρών, ιδανικός για εγκατάσταση στο IDF (Intermediate Distribution Frame) και προσφέρει επέκταση του συστήματος φιλοξενώντας έως και 4 συσκευές IP ή κάμερες σε ένα μόνο δομημένο καλώδιο CAT-5 ή ανώτερο. Το κιτ injector midspan Altronix NetWay4ESK παρέχει μέγιστη ισχύ 60 W μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 Mbps και επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση και προστασία παλαιούχων καμερών μη PoE και άλλων συσκευών με σύνδεση χαμηλής τάσης, προστατεύοντας έτσι τις ευαίσθητες συσκευές από ζημιές υψηλής ισχύος. Διευκολύνει επίσης το κλείσιμο των ακροδεκτών ελατηρίου χειροκίνητα και είναι εξοπλισμένο με αποσπώμενο καλώδιο 3 συρμάτων για πρόσθετη ασφάλεια. Το κιτ έγχυσης μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4ESK είναι εξοπλισμένο με ενδείξεις LED που δείχνουν την κατάσταση σύνδεσης IP και λειτουργεί σε σχετική υγρασία 85% (+/- 5%). Επιτρέπει τη λειτουργία σε υψόμετρα που κυμαίνονται μεταξύ - 304.8 και 2000 m. Ο διακόπτης NetWay4ES PoE/PoE+ μπορεί να λειτουργήσει από -40 C έως 75 βαθμούς Κελσίου στα 60W, ενώ το NetWay1D midspan injector μπορεί να λειτουργήσει από -30 έως 50 βαθμούς C & - 30 έως 40 βαθμούς C στα 30W & 60W αντίστοιχα .
Χρήσεις:
Το κιτ έγχυσης μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4ESK είναι ιδανικό για την παροχή σύνδεσης τροφοδοσίας και ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων) σε ερευνητικές εγκαταστάσεις, γραφεία και εργοστάσια παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Το κιτ έγχυσης μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4ESK είναι κατάλληλο για την παροχή σύνδεσης τροφοδοσίας και ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων).
- Μπορεί να τροφοδοτήσει συνδεδεμένες συσκευές ή κάμερες σε απόσταση έως και 100 μέτρων από τη μονάδα.
- Το κιτ έγχυσης μεσαίου ανοίγματος Altronix επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση και προστασία παλαιούχων καμερών ή συσκευών που δεν είναι PoE.
- Το κιτ έγχυσης μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4ESK παρέχει μέγιστη ισχύ 60 W μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 Mbps.
- Το κιτ έγχυσης μεσαίου ανοίγματος Altronix είναι εξοπλισμένο με αποσπώμενο καλώδιο 3 συρμάτων για πρόσθετη ασφάλεια.
- Αυτό το κιτ έγχυσης περιλαμβάνεται στον κατάλογο UL & CULCE και είναι συμβατό με το CE.
- Μπεκ μεσαίου ανοίγματος Altronix είναι επίσης διαθέσιμα σε διάφορες διαμορφώσεις θυρών στο Raptor Supplies.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Altronix CAT5e: Αυτά τα καλώδια Altronix έχουν σχεδιαστεί για τον εγχυτήρα PoE NetWay1BT της μάρκας για τη μεταφορά δεδομένων (ήχου, εικόνας και κειμένου) με υψηλές ταχύτητες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το κιτ έγχυσης μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4ESK έχει πιστοποίηση CE και UL & cUL λίστα για τη διασφάλιση ποιοτικών επιδόσεων και ασφάλειας του χρήστη.
Εγκατάσταση:
- Στερεώστε τα ελαστικά μαξιλαράκια στο NetWay1E για τοποθέτηση στο ράφι και συνδέστε το γειωμένο καλώδιο γραμμής AC στην υποδοχή IEC 320 της μονάδας NetWay1E. Τώρα συνδέστε τη μονάδα σε μια αξιόπιστη πρίζα με γείωση ενώ χρησιμοποιείτε πολλές μονάδες. Βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα των επιμέρους χαρακτηριστικών της πινακίδας δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική τιμή του κυκλώματος τροφοδοσίας.
- Συνδέστε το δομημένο καλώδιο από τον διακομιστή βίντεο με λίστα UL ή τον διακόπτη ethernet στην υποδοχή RJ45 με την ένδειξη [IN] στο NetWay1E.
- Το LED PoE ON ανάβει για να υποδείξει ότι η συσκευή PoE είναι ενεργοποιημένη. Τώρα συνδέστε μια συσκευή που θα παρέχει είσοδο σκανδάλης χαμηλής τάσης σε επισημασμένους ακροδέκτες [--- PoE Shutdown +].
- Όταν εφαρμόζεται τάση, η έξοδος PoE πέφτει σε μηδέν βολτ και όταν αφαιρεθεί η τάση από τους ακροδέκτες τερματισμού PoE, η έξοδος PoE θα παρέχει ισχύ σε συσκευές συμβατές με PoE (κανονική κατάσταση).
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορούμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε συσκευή PoE στον εγχυτήρα ρεύματος NetWay4ESK;
A. Το Altronix NetWay4ESK είναι συμβατό με συσκευές PoE που απαιτούν ονομασίες τροφοδοσίας έως 60W.
Ε. Πόσος χρόνος χρειάζεται το μπεκ ψεκασμού NetWay4ESK για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία από τη λειτουργία τερματισμού PoE;
A. Χρειάζονται περίπου 4 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας τερματισμού PoE.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διαχωριστή και ενός εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος;
Α. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο εγχυτήρας PoE παρέχει ισχύ στον εξοπλισμό PoE που λαμβάνει πληροφορίες/δεδομένα από υπάρχοντες διακόπτες μη PoE, ενώ ένας διαχωριστής διαχωρίζει την ισχύ από τα δεδομένα και τα τροφοδοτεί σε μια ξεχωριστή είσοδο ενός μη Συσκευή συμβατή με PoE.
Ερ. Τι είναι ένας εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ μεσαίας απόστασης είναι συσκευές PoE που συνδέουν έναν διακόπτη ή διακομιστή δεδομένων χωρίς δυνατότητα PoE με μια συσκευή με δυνατότητα PoE (όπως μια κάμερα IP). Αυτά τα μπεκ προσθέτουν (ή εγχέουν) ρεύμα σε ένα καλώδιο ethernet ή δεδομένων για την τροφοδοσία συσκευών PoE χωρίς να συνδέουν κάθε συσκευή με ξεχωριστό τροφοδοτικό.
Ερ. Πόσο μακριά μπορούν να λειτουργήσουν τα μπεκ μπεκ;
Α. Ένας εγχυτήρας PoE μπορεί να μεταφέρει τόσο ισχύ όσο και δεδομένα σε τροφοδοτούμενες συσκευές σε μέγιστη απόσταση 100 μέτρων. Το εύρος μεταφοράς μπορεί να επεκταθεί χρησιμοποιώντας μονάδες επαναλήπτη. Μπορούν να συνδεθούν πολλαπλοί επαναλήπτες για μέγιστη εμβέλεια 600 m για μεταφορά ισχύος και δεδομένων ταυτόχρονα.
Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών μπεκ μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ PoE ή τα μπεκ μεσαίας απόστασης παρέχουν ισχύ και δεδομένα σε συσκευές PoE με μεγαλύτερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης και καλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με τις κάμερες με δυνατότητα WiFi. Αυτά τα μπεκ PoE μειώνουν επίσης την καλωδίωση που σχετίζεται με συσκευές που τροφοδοτούνται απευθείας.