Ο εγχυτήρας PoE midspan Altronix NetWay16MV παρέχει σύνδεση τροφοδοσίας και Ethernet σε συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων) σε γραφεία, ερευνητικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής. Αυτός ο εγχυτήρας PoE μεσαίου ανοίγματος μπορεί να τροφοδοτήσει συνδεδεμένες κάμερες/συσκευές από μέγιστη απόσταση 100 μέτρων από τη μονάδα. Επιπλέον, μια μονάδα επαναλήπτη μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν τον εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος για να επεκτείνει περαιτέρω την απόσταση μετάδοσης ισχύος και δεδομένων κατά 100 επιπλέον μέτρα σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος μπορεί να υποστηρίξει έως και 6 μονάδες επαναλήπτη για επέκταση της μετάδοσης δεδομένων και ισχύος κατά 600 μέτρα. Το μεσαίο μπεκ Altronix NetWay16MV διαθέτει δεκαέξι αποκλειστικές θύρες για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών (κάμερες / συσκευές άκρων) μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 Mbps. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος έχει ενσωματωμένη δυνατότητα προστασίας από βραχυκύκλωμα για να επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση και προστασία συσκευών/καμερών άκρων χωρίς PoE. Η εγκατάσταση plug & play εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση, παρέχοντας απρόσκοπτη λειτουργία. Επιπλέον, διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης θύρας για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της κατάστασης σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο. Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix διαθέτει σχεδιασμό βάσης βάσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση σε ράφια ανοιχτού τύπου. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος μπορεί να υποστηρίζει σταθερές κάμερες PTZ IP και μη συμβατές με PoE χρησιμοποιώντας Εξωτερικός προσαρμογέας NetWay3012.
Χρήσεις:
Το Altronix NetWay16MV midspan injector έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σύνδεση τροφοδοσίας και ethernet σε συμβατές με PoE, συνδεδεμένες συσκευές (κάμερες / συσκευές άκρων) σε γραφεία, ερευνητικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο εγχυτήρας PoE μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay16MV υποστηρίζει μονάδα επαναλήπτη για επέκταση του εύρους μετάδοσης δεδομένων και ισχύος κατά 100 επιπλέον μέτρα.
- Διαθέτει δεκαέξι αποκλειστικές θύρες για σύνδεση πολλαπλών συσκευών (κάμερες / συσκευές edge) μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 Mbps.
- Ο εγχυτήρας PoE midspan της Altronix έχει ενσωματωμένη δυνατότητα προστασίας από βραχυκύκλωμα για την αυτόματη ανίχνευση και προστασία συσκευών / καμερών άκρων που δεν είναι PoE.
- Διαθέτει σχεδιασμό βάσης βάσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση σε ράφια ανοιχτού στυλ.
- Αυτός ο εγχυτήρας PoE διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη επαναφορά και κύριο διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος για τη διασφάλιση της ασφάλειας της συσκευής.
- Διαθέτει επίσης εγκατάσταση plug & play για να διασφαλίσει τη γρήγορη εγκατάσταση και εγκατάσταση και διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης θύρας για παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο.
- CE Marked, IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE) Compliant and UL Listed
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο προσαρμογέας PoE Altronix NetWay1512 έχει σχεδιαστεί για τη μετατροπή PoE σε 12VDC με ισχύ 15 watt.
- Ο προσαρμογέας PoE Altronix NetWay3012 έχει σχεδιαστεί για τη μετατροπή PoE+ σε 12VDC με ισχύ 30 watt.
- Η επέκταση ethernet Altronix NetWayXT είναι μια επέκταση μιας θύρας που επεκτείνει το εύρος μετάδοσης δεδομένων PoE κατά 100 επιπλέον μέτρα.
- Η επέκταση ethernet Altronix NetWayXTX είναι μια επέκταση μιας θύρας που επεκτείνει το εύρος μετάδοσης δεδομένων PoE/PoE+ κατά 100 επιπλέον μέτρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay16MV είναι εγκεκριμένος με CE & πιστοποίηση RoHS.
Εγκατάσταση:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay16MV μπορεί να τοποθετηθεί σε ράφι ή ράφι χρησιμοποιώντας βραχίονες στήριξης.
- Ο φωτιζόμενος κύριος διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF και το γειωμένο καλώδιο γραμμής AC θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο για τη λειτουργία αυτού του μπεκ.
- Τα δομημένα καλώδια από τη θύρα εισόδου θα πρέπει να συνδέονται στον διακόπτη ethernet.
- Τα δομημένα καλώδια από τη θύρα εξόδου θα πρέπει να συνδέονται με συσκευές άκρων/κάμερες συμβατές με PoE
- Ο κύριος διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Προσφέρει η μάρκα μπεκ μεσαίου ανοίγματος σε διαφορετικές διαμορφώσεις θυρών;
Α. Ναι, εκτός από αυτό το injector PoE μεσαίου ανοίγματος, προσφέρει και η Altronix μπεκ μεσαίου ανοίγματος σε διάφορες διαμορφώσεις θυρών στο Raptor Supplies.
Ε. Πώς λειτουργεί το PoE injector midspan;
A. Χρησιμοποιώντας μπεκ PoE, ο χρήστης μεταδίδει δεδομένα και ισχύ μέσω του καλωδίου ethernet μεταξύ του μπεκ ψεκασμού και της κάμερας IP, ταυτόχρονα. Τα δεδομένα μεταδίδονται από το διακόπτη στον εγχυτήρα, τροφοδοτώντας τα έτσι στην κάμερα IP μέσω του καλωδίου ethernet.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διαχωριστή και ενός εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος;
Α. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο εγχυτήρας PoE παρέχει ισχύ στον εξοπλισμό PoE που λαμβάνει πληροφορίες / δεδομένα από υπάρχοντες διακόπτες που δεν είναι PoE. Ενώ ένας διαχωριστής διαχωρίζει την ισχύ από τα δεδομένα και τα τροφοδοτεί σε μια ξεχωριστή είσοδο μιας συσκευής που δεν είναι συμβατή με το PoE.
Ε. Μπορώ να τροφοδοτήσω έναν διακόπτη δικτύου με PoE;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) διέρχεται από διακόπτες που μπορούν να λειτουργήσουν και με τους δύο τρόπους, ως Powered Device (PD) ή ως Power Sourcing Equipment (PSE). Αυτό σημαίνει ότι ο διακόπτης μπορεί να τροφοδοτείται από PoE ενώ παρέχει τροφοδοσία, ταυτόχρονα.
Ερ. Όλα τα καλώδια ethernet υποστηρίζουν PoE;
Α. Εξαρτάται από την κατηγορία καλωδίου που χρησιμοποιείται. Καλώδια όπως το CAT5E και το υψηλότερο υποστηρίζουν PoE σε όλες τις τάσεις. Το CAT5 υποστηρίζει χαμηλότερες τάσεις.
Ε. Μπορεί το PoE να τρέξει πάνω από το CAT5;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) επιτρέπει στους οδηγούς ενημέρωσης κώδικα CAT5 να παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και σύνδεση δεδομένων σε κάμερες IP, δρομολογητές και διακόπτες.
Ε. Είναι το PoE DC ή AC;
A. Το PoE εγχέεται σε ένα καλώδιο μεταξύ 44 και 57 VDC.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ PoE και LAN;
A. Το PoE και το LAN είναι δύο διαφορετικοί τύποι συνδέσεων δικτύου. Η τεχνολογία Power over Ethernet (PoE) χρησιμοποιείται για την υλοποίηση ενσύρματου τοπικού δικτύου Ethernet (LAN).