Το μπεκ ψεκασμού ισχύος Altronix NetWay1 τροφοδοτεί και μεταδίδει δεδομένα (κείμενο, ήχο και βίντεο) όταν συνδέεται με συσκευές Power-over-Ethernet (PoE). Αυτές οι συσκευές PoE μπορούν να βρίσκονται σε μέγιστη απόσταση 100 μέτρων από τον εγχυτήρα μεσαίου εύρους NetWay1. Αυτός ο εγχυτήρας NetWay1 παρέχει απευθείας ισχύ στο καλώδιο ethernet / δεδομένων που υπάρχει ήδη, αντί να εγκαταστήσετε πρόσθετες πρίζες, μειώνοντας έτσι την επιπλέον καλωδίωση. Η τεχνολογία Power-over-Ethernet (PoE) επιτρέπει στα καλώδια δικτύου να μεταφέρουν ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια και δεδομένα.
Χρήσεις:
Το Altronix NetWay1 μπορεί να συνδεθεί τόσο σε συσκευές PoE όσο και σε συσκευές που δεν είναι PoE (χρησιμοποιώντας αξεσουάρ):
- Κάμερες PoE
- IP κάμερες που χρησιμοποιούν τη μονάδα επαναλήπτη NetWayXT (διατίθεται ξεχωριστά)
- Τηλέφωνα VoIP
- Ασύρματο σημείο πρόσβασης
- Edχος δικτύου
Χαρακτηριστικά:
- Ο μονόπολος εγχυτήρας Altronix NetWay1 απαιτεί ισχύ εισόδου 24VAC ή 24VDC (τροφοδοσία ρεύματος 1.2Α)
- Η θύρα PoE παρέχει ενέργεια και μεταφέρει δεδομένα μέσω καλωδίου ethernet (CAT5) με ρυθμό δεδομένων συμβατό με 10/100 Base-T
- Η θύρα συμβατή με IEEE 802.3af παρέχει μέγιστη ονομαστική ισχύ 15.4W σε τάση τροφοδοσίας 48VDC
- Ενσωματωμένο με χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως προστασία βραχυκυκλώματος, χειροκίνητη απενεργοποίηση PoE (μόνο για εφαρμογή UL 60950-1) και αυτόματη ανίχνευση και προστασία των παλαιών καμερών / συσκευών που δεν είναι PoE
- Έρχεται με ενδείξεις LED: κόκκινο για κατάσταση θύρας και κίτρινο & πράσινο για κατάσταση σύνδεσης IP
- Συμπαγές μονωμένο περίβλημα εξοπλισμένο με περίβλημα συμβατό με RoHS ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρόλιο και τερματικά ελατηρίου τερματισμού εισόδου & PoE
- Λειτουργεί σε θερμοκρασίες και υψόμετρα που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς C και -304.8 έως 3048 μέτρα, αντίστοιχα
Συμβατά αξεσουάρ:
- Μονάδα επαναλήπτη NetWayXT για επέκταση του εύρους δεδομένων κατά επιπλέον 100 μέτρα, για μέγιστη εμβέλεια 600 μέτρων χρησιμοποιώντας πολλαπλούς επαναλήπτες με βάση τις απαιτήσεις της θύρας της συσκευής
- Προσαρμογέας NetWay1512 για τη σύνδεση σταθερών καμερών IP που δεν είναι συμβατές με PoE
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Κατάλογος UL για εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών (UL60950-1), μονάδες συστήματος ελέγχου πρόσβασης (UL294) και έλεγχο πρόσβασης PoE (UL294)
- cUL-καταχωρημένο για εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών
- Πιστοποίηση CE (Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση)
Εγκατάσταση:
- Τοποθετήστε το μπεκ NetWay1 με ασφάλεια σε έναν τοίχο χρησιμοποιώντας ένα συνδετήρα ή / και άγκυρες τοίχου
- Συνδεθείτε σε μια συσκευή κατηγορίας 2 ή LPS (περιορισμένη παροχή ρεύματος) που περιλαμβάνεται στην UL για την παροχή ισχύος εισόδου
- Στη συνέχεια, συνδέστε το 24VAC/24VDC με τους ακροδέκτες με σήμανση (είσοδος 24VAC/VDC) χρησιμοποιώντας καλώδιο 22 - 16AWG.
- Τοποθετήστε το δομημένο καλώδιο από τη θύρα [IN] σε έναν διακόπτη ethernet που έχει καταχωριστεί UL ή έναν διακομιστή βίντεο
- Συνδέστε ένα άλλο δομημένο καλώδιο από τη θύρα [OUT] στη συσκευή PoE
- Η λυχνία LED κατάστασης θύρας ανάβει σε περίπτωση κανονικής λειτουργίας και ασφαλών συνδέσεων
- Για να ξεκινήσετε τον τερματισμό PoE, εφαρμόστε χειροκίνητα τάση στην περιοχή από 12 έως 24VAC ή 5 έως 24VDC στους ακροδέκτες εισόδου με σήμανση [PoE Shutdown] στους μπεκ ισχύος
- Η μονάδα NetWay1 αρχίζει να τροφοδοτεί κανονικά με συσκευές συμβατές με PoE όταν αφαιρεθεί η εφαρμοζόμενη τάση από τους ακροδέκτες τερματισμού
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορούμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε συσκευή PoE στο μπεκ ισχύος Netway1;
A. Altronix Netway1 είναι συμβατό με συσκευές PoE που απαιτούν ονομαστική ισχύ έως 15.4W
Ε. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία από τη λειτουργία τερματισμού PoE;
Α. Χρειάζονται περίπου 4 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία μετά το κλείσιμο του PoE.
Ε. Τι είδους τροφοδοσία εισόδου απαιτείται στο Netway1;
Α. Συνιστάται η χρήση περιορισμένης τροφοδοσίας ελέγχου πρόσβασης που περιλαμβάνεται στη λίστα UL (για εφαρμογές UL294) ή μετασχηματιστής / τροφοδοσίας ονομαστικής κατηγορίας 2 (για εφαρμογές UL60950-1).