Το Altronix NetWay8V midspan PoE injector έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ισχύ και Ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων) σε γραφεία, ερευνητικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος μπορεί να τροφοδοτήσει συνδεδεμένες κάμερες / συσκευές από μέγιστη απόσταση 100 μέτρων από τη μονάδα. Επιπλέον, η μονάδα επαναλήπτη μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν τον εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος για να επεκτείνει περαιτέρω την απόσταση μετάδοσης ισχύος και δεδομένων κατά 100 επιπλέον μέτρα σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος μπορεί να υποστηρίξει έως και 6 μονάδες επαναλήπτη για επέκταση της μετάδοσης δεδομένων και ισχύος κατά 600 μέτρα. Το Altronix NetWay8V midspan injector διαθέτει οκτώ αποκλειστικές θύρες για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών (κάμερες / συσκευές άκρων) μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 Mbps. Διαθέτει ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος για την αυτόματη ανίχνευση και προστασία συσκευών/καμερών άκρων χωρίς PoE. Η εγκατάσταση plug & play του εγχυτήρα PoE Midspan Altronix εξασφαλίζει γρήγορη ρύθμιση. Διαθέτει LED κατάστασης θύρας για παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη επαναφορά και κύριο διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος για να διασφαλίσει την ασφάλεια της συσκευής. Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix διαθέτει σχεδιασμό βάσης βάσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση σε ράφια ανοιχτού τύπου. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος είναι ικανός να υποστηρίζει σταθερές κάμερες PTZ IP και μη συμβατές με PoE χρησιμοποιώντας Εξωτερικός προσαρμογέας NetWay3012.
Χρήσεις:
Το Altronix NetWay8V midspan injector έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σύνδεση τροφοδοσίας και ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων) σε γραφεία, ερευνητικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο εγχυτήρας PoE μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay8V υποστηρίζει μονάδα επαναλήπτη για επέκταση του εύρους μετάδοσης δεδομένων και ισχύος κατά 100 επιπλέον μέτρα.
- Διαθέτει οκτώ αποκλειστικές θύρες για σύνδεση πολλαπλών συσκευών (κάμερες / συσκευές edge) μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 Mbps.
- Ο εγχυτήρας PoE μεσαίου ανοίγματος Altronix διαθέτει ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος για την δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και προστασίας συσκευών / καμερών άκρων που δεν είναι PoE.
- Η εγκατάσταση plug & play εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση και εγκατάσταση και η κατάσταση της θύρας που υποδεικνύουν τα LED παρακολουθούν την κατάσταση σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο.
- Ο εγχυτήρας PoE midspan Altronix διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη επαναφορά και κύριο διακόπτη αποσύνδεσης τροφοδοσίας για να διασφαλίσει την ασφάλεια της συσκευής.
- Διαθέτει σχεδιασμό βάσης βάσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση σε ράφια ανοιχτού στυλ.
- CE Marked, IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE) Compliant and UL Listed
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο προσαρμογέας PoE Altronix NetWay1512 έχει σχεδιαστεί για τη μετατροπή PoE σε 12VDC με ισχύ 15 watt.
- Ο προσαρμογέας PoE Altronix NetWay3012 έχει σχεδιαστεί για τη μετατροπή PoE+ σε 12VDC με ισχύ 30 watt.
- Η επέκταση ethernet Altronix NetWayXT είναι μια επέκταση μιας θύρας που επεκτείνει το εύρος μετάδοσης δεδομένων PoE κατά 100 επιπλέον μέτρα.
- Η επέκταση ethernet Altronix NetWayXTX είναι μια επέκταση μιας θύρας που επεκτείνει το εύρος μετάδοσης δεδομένων PoE/PoE+ κατά 100 επιπλέον μέτρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay8V έχει σήμανση CE & πιστοποίηση RoHS.
Εγκατάσταση:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay8V μπορεί να τοποθετηθεί σε ράφι ή ράφι χρησιμοποιώντας βραχίονες στήριξης.
- Ο φωτιζόμενος κύριος διακόπτης αποσύνδεσης τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF και το γειωμένο καλώδιο γραμμής AC να είναι συνδεδεμένο.
- Τα δομημένα καλώδια από τη θύρα εισόδου θα πρέπει να συνδέονται στον διακόπτη ethernet.
- Τα δομημένα καλώδια από τη θύρα εξόδου θα πρέπει να συνδέονται με συσκευές/κάμερες άκρων συμβατών με PoE.
- Ο κύριος διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί το PoE injector midspan;
A. Χρησιμοποιώντας μπεκ PoE, ο χρήστης μπορεί να μεταδίδει δεδομένα και ισχύ μέσω του καλωδίου ethernet μεταξύ του μπεκ ψεκασμού και της κάμερας IP ταυτόχρονα. Τα δεδομένα μεταδίδονται από το διακόπτη στον εγχυτήρα, τροφοδοτώντας τα έτσι στην κάμερα IP μέσω του καλωδίου ethernet.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διαχωριστή και ενός εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος;
Α. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο εγχυτήρας PoE παρέχει ισχύ στον εξοπλισμό PoE που λαμβάνει πληροφορίες / δεδομένα από υπάρχοντες διακόπτες που δεν είναι PoE. Ενώ ένας διαχωριστής διαχωρίζει την ισχύ από τα δεδομένα και τα τροφοδοτεί σε μια ξεχωριστή είσοδο μιας συσκευής που δεν είναι συμβατή με το PoE.
Ε. Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε έναν διακόπτη δικτύου με PoE;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) διέρχεται από διακόπτες που μπορούν να λειτουργήσουν και με τους δύο τρόπους, ως Powered Device (PD) ή ως Power Sourcing Equipment (PSE). Αυτό σημαίνει ότι ο διακόπτης μπορεί να τροφοδοτείται από PoE ενώ παρέχει τροφοδοσία, ταυτόχρονα.
Ερ. Όλα τα καλώδια ethernet υποστηρίζουν PoE;
Α. Εξαρτάται από την κατηγορία του καλωδίου που χρησιμοποιείται. Το καλώδιο, όπως το CAT5E υποστηρίζει PoE σε όλες τις τάσεις. Το CAT5 υποστηρίζει χαμηλότερες τάσεις.
Ε. Μπορεί το PoE να τρέξει πάνω από το CAT5;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) επιτρέπει στους οδηγούς ενημέρωσης κώδικα CAT5 να παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και σύνδεση δεδομένων σε κάμερες IP, δρομολογητές και διακόπτες.
Ε. Είναι το PoE DC ή AC;
A. Το PoE εγχέεται σε ένα καλώδιο μεταξύ 44 και 57 VDC.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ PoE και LAN;
Α. Η τεχνολογία Power over Ethernet (PoE) χρησιμοποιείται για την υλοποίηση ενσύρματου τοπικού δικτύου Ethernet (LAN).