Το Altronix NetWay1DWPH midspan injector έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σύνδεση τροφοδοσίας και Ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων) σε γραφεία, ερευνητικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος μπορεί να τροφοδοτήσει συνδεδεμένες κάμερες/συσκευές σε απόσταση έως και 100 μέτρων από τη μονάδα. Επιπλέον, μια μονάδα επαναλήπτη μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν τον εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος για να επεκτείνει περαιτέρω την απόσταση μετάδοσης ισχύος και δεδομένων κατά 100 επιπλέον μέτρα σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις. Το Altronix NetWay1DWPH midspan injector διαθέτει μια ενιαία θύρα για τη σύνδεση πολλών συσκευών (κάμερες / συσκευές άκρων) μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 / 1000 Mbps. Διαθέτει ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος για την αυτόματη ανίχνευση και προστασία συσκευών/καμερών άκρων χωρίς PoE. Η εγκατάσταση plug & play του εγχυτήρα PoE Altronix midspan εξασφαλίζει γρήγορη ρύθμιση και οι ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης θύρας παρέχουν παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη επαναφορά και κύριο διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος για τη διασφάλιση της ασφάλειας της συσκευής. Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix διαθέτει περίβλημα NEMA 4 / 4X, με βαθμολογία IP66-11 που μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή σε στύλο για να εξασφαλίσει γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση σε ράφια ανοιχτού στυλ. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος λειτουργεί σε πραγματική υγρασία 85% (+/- 5%) και σε υψόμετρα που κυμαίνονται μεταξύ - 304.8 και 609.6 m. Μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από - 30 έως 70 βαθμούς C στα 30 W και - 30 έως 55 βαθμούς C στα 60 W, αντίστοιχα.
Χρήσεις:
Το Altronix NetWay1DWPH midspan injector έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σύνδεση τροφοδοσίας και Ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων) σε γραφεία, ερευνητικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο εγχυτήρας PoE μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1DWPH υποστηρίζει μονάδα επαναλήπτη για επέκταση του εύρους μετάδοσης δεδομένων και ισχύος κατά 100 επιπλέον μέτρα.
- Διαθέτει μία ενιαία θύρα για σύνδεση πολλαπλών συσκευών (κάμερες / συσκευές edge) μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 Mbps.
- Ο εγχυτήρας PoE midspan της Altronix διαθέτει ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος για να επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση και προστασία συσκευών / καμερών άκρων που δεν είναι PoE.
- Η εγκατάσταση plug & play εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση και εγκατάσταση και οι ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης θύρας παρέχουν παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο.
- Ο εγχυτήρας PoE midspan Altronix λειτουργεί σε σχετική υγρασία 85% (+/- 5%) και σε υψόμετρα που κυμαίνονται μεταξύ - 304.8 και 609.6 m.
- Αυτός ο εγχυτήρας PoE μεσαίου ανοίγματος διαθέτει περίβλημα στον τοίχο ή στον πόλο για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
- Έχει σήμανση CE, συμβατό με IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE) και καταχωρισμένο UL
- Ο εγχυτήρας PoE μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1DWPH μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από - 30 έως 70 βαθμούς C στα 30 W και - 30 έως 55 βαθμούς C στα 60 W.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Altronix PMK1: Αυτό το κιτ τοποθέτησης σε στύλο εξωτερικού χώρου έχει σχεδιαστεί για την απλούστευση της συνολικής εγκατάστασης των περιβλημάτων με βαθμολογία Altronix WP1, WP3 και WP4 NEMA. Αυτό το κιτ μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιουσδήποτε πόλους 2 έως 8 ιντσών (διαμέτρου) ή τετράγωνους πόλους 5 ιντσών. Περιλαμβάνει δύο βραχίονες στήριξης από χάλυβα με επίστρωση πούδρας, τέσσερα μπουλόνια από ανοξείδωτο χάλυβα, τέσσερις ροδέλες ασφάλισης από ανοξείδωτο χάλυβα και δύο ιμάντες ταχείας απελευθέρωσης σκουληκιών.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1DWPH είναι εγκεκριμένος με CE & πιστοποίηση RoHS.
Εγκατάσταση:
- Αφαιρέστε την πλακέτα κυκλώματος από το περίβλημα πριν από τη διάτρηση του NetWay1DWPH και σημειώστε και τρυπήστε τις επιθυμητές εισαγωγές στο περίβλημα για να διευκολύνετε την καλωδίωση.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του περιβλήματος πριν επανατοποθετήσετε την πλακέτα κυκλώματος.
- Θέστε τον διακόπτη κυκλώματος στη θέση OFF.
- Συνδέστε το εναλλασσόμενο ρεύμα από έναν ασφαλειοδιακόπτη με λίστα UL στους ακροδέκτες που επισημαίνονται και συνδέστε τη γείωση στον ακροδέκτη που επισημαίνεται.
- Σημαδέψτε και ανοίξτε τρύπες για να ευθυγραμμιστούν με τις επάνω και κάτω οπές της φλάντζας του περιβλήματος.
- Τοποθετήστε την πλακέτα κυκλώματος στο περίβλημα με το υλικό.
- Συνδέστε το δομημένο καλώδιο από διακομιστή βίντεο με λίστα UL ή διακόπτη ethernet στην υποδοχή RJ45 με την ένδειξη [IN] στο NetWay1DWPH.
- Συνδέστε το δομημένο καλώδιο από την κάμερα / τη συσκευή στην υποδοχή RJ45 με την ένδειξη [OUT] στο NetWay1DWP.
- Θέστε τον διακόπτη κυκλώματος στη θέση ΟΝ.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί το PoE injector midspan;
A. Χρησιμοποιώντας μπεκ PoE, ο χρήστης μεταδίδει δεδομένα και ισχύ μέσω του καλωδίου ethernet μεταξύ του μπεκ ψεκασμού και της κάμερας IP, ταυτόχρονα. Τα δεδομένα μεταδίδονται από το διακόπτη στον εγχυτήρα, τροφοδοτώντας τα έτσι στην κάμερα IP μέσω του καλωδίου ethernet.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διαχωριστή και ενός εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος;
Α. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο εγχυτήρας PoE παρέχει ισχύ στον εξοπλισμό PoE που λαμβάνει πληροφορίες/δεδομένα από υπάρχοντες διακόπτες μη PoE, ενώ ένας διαχωριστής διαχωρίζει την ισχύ από τα δεδομένα και τα τροφοδοτεί σε μια ξεχωριστή είσοδο ενός μη Συσκευή συμβατή με PoE.
Ε. Μπορείτε να τροφοδοτήσετε έναν διακόπτη δικτύου με PoE;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) διέρχεται από διακόπτες που μπορούν να λειτουργήσουν και με τους δύο τρόπους, ως Powered Device (PD) ή Power Sourcing Equipment (PSE). Αυτό σημαίνει ότι ο διακόπτης μπορεί να τροφοδοτείται από PoE ενώ παρέχει τροφοδοσία, ταυτόχρονα.
Ε. Υποστηρίζουν όλα τα καλώδια ethernet PoE;
A. Εξαρτάται από την κατηγορία του καλωδίου που χρησιμοποιείται. Καλώδια όπως το CAT5E και το υψηλότερο υποστηρίζουν PoE σε όλες τις τάσεις. Τα καλώδια CAT5 υποστηρίζουν χαμηλότερες τάσεις.
Ε. Μπορεί το PoE να τρέξει πάνω από το CAT5;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) επιτρέπει στους οδηγούς ενημέρωσης κώδικα CAT5 να παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και σύνδεση δεδομένων σε κάμερες IP, δρομολογητές και διακόπτες.
Ε. Είναι το PoE DC ή AC;
A. Το PoE εγχέεται σε ένα καλώδιο μεταξύ 44 και 57 VDC.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ PoE και LAN;
Α. Η τεχνολογία Power over Ethernet (PoE) χρησιμοποιείται για την υλοποίηση ενσύρματου τοπικού δικτύου Ethernet (LAN).