Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay16V είναι κατάλληλος για την παροχή τροφοδοσίας και Ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων). Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος διαθέτει 16 θύρες εξόδου που μπορούν να τροφοδοτήσουν 16 διαφορετικές κάμερες/συσκευές από μέγιστη απόσταση 100 μέτρων από τη μονάδα. Επιπλέον, οι μονάδες επαναλήπτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω επέκταση της απόστασης σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις. Το Altronix NetWay16V midspan injector διαθέτει δεκαέξι αποκλειστικές θύρες για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών (κάμερες / συσκευές άκρων) μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 Mbps. Η ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος εξασφαλίζει εκτεταμένη διάρκεια ζωής και αυτόματη ανίχνευση και προστασία συσκευών/καμερών άκρων χωρίς PoE. Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix διαθέτει εγκατάσταση τύπου plug & play για ευκολία στη λειτουργία και διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης θύρας για παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη επαναφορά και κύριο διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος για να διασφαλίσει την ασφάλεια της συσκευής. Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay16V προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές/κάμερες από ελαττωματικά ρεύματα λόγω της ενσωματωμένης λειτουργίας προστασίας από βραχυκύκλωμα. Ο σχεδιασμός του πλαισίου της βάσης σχάρας επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση σε ανοιχτά ράφια. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος είναι ικανός να υποστηρίζει σταθερές κάμερες PTZ IP και μη συμβατές με PoE χρησιμοποιώντας NetWay1512 εξωτερικός προσαρμογέας.
Χρήσεις:
Το Altronix NetWay16V midspan injector έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σύνδεση τροφοδοσίας και Ethernet σε συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων) σε γραφεία, ερευνητικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay16V είναι κατάλληλος για παροχή τροφοδοσίας και σύνδεσης ethernet σε συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων).
- Διαθέτει δεκαέξι αποκλειστικές θύρες για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών (κάμερες / συσκευές άκρων) μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 Mbps.
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix διαθέτει ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος για να εξασφαλίσει εκτεταμένη διάρκεια ζωής και αυτόματη ανίχνευση και προστασία συσκευών/καμερών άκρων που δεν είναι PoE.
- Διαθέτει εγκατάσταση plug & play που εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση και επίσης διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης θύρας για παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο.
- Η ενσωματωμένη δυνατότητα προστασίας από βραχυκύκλωμα του ενδιάμεσου μπεκ Altronix προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές/κάμερες από ελαττωματικά ρεύματα.
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη επαναφορά και κύριο διακόπτη αποσύνδεσης τροφοδοσίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της συσκευής.
- CE Marked, IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE) Compliant and UL Listed
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο προσαρμογέας PoE Altronix NetWay1512 έχει σχεδιαστεί για τη μετατροπή PoE σε 12VDC με ισχύ 15 watt.
- Ο προσαρμογέας PoE Altronix NetWay3012 έχει σχεδιαστεί για τη μετατροπή PoE+ σε 12VDC με ισχύ 30 watt.
- Η επέκταση ethernet Altronix NetWayXT είναι μια επέκταση μιας θύρας που επεκτείνει το εύρος μετάδοσης δεδομένων PoE κατά 100 επιπλέον μέτρα.
- Η επέκταση ethernet Altronix NetWayXTX είναι μια επέκταση μιας θύρας που επεκτείνει το εύρος μετάδοσης δεδομένων PoE/PoE+ κατά 100 επιπλέον μέτρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay16V έχει σήμανση CE & πιστοποίηση RoHS.
Εγκατάσταση:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay16V μπορεί να τοποθετηθεί σε ράφι ή ράφι χρησιμοποιώντας βραχίονες στήριξης.
- Ο φωτιζόμενος κύριος διακόπτης αποσύνδεσης τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF και το γειωμένο καλώδιο γραμμής AC να είναι συνδεδεμένο.
- Τα δομημένα καλώδια από τη θύρα εισόδου θα πρέπει να συνδέονται στον διακόπτη ethernet.
- Τα δομημένα καλώδια από τη θύρα εξόδου θα πρέπει να συνδέονται με συσκευές/κάμερες άκρων συμβατών με PoE.
- Ο κύριος διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί το PoE injector midspan;
A. Χρησιμοποιώντας μπεκ PoE, ο χρήστης μεταδίδει δεδομένα και ισχύ μέσω του καλωδίου ethernet μεταξύ του μπεκ ψεκασμού και της κάμερας IP ταυτόχρονα. Τα δεδομένα μεταδίδονται από το διακόπτη στον εγχυτήρα, τροφοδοτώντας τα έτσι στην κάμερα IP μέσω του καλωδίου ethernet.
Ε. Προσφέρει η μάρκα μπεκ μεσαίου ανοίγματος σε διαφορετικές διαμορφώσεις θυρών;
Α. Ναι, εκτός από αυτό το injector PoE μεσαίου ανοίγματος, προσφέρει και η Altronix μπεκ μεσαίου ανοίγματος σε διάφορες διαμορφώσεις θυρών στο Raptor Supplies.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διαχωριστή και ενός εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος;
Α. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο εγχυτήρας PoE παρέχει ισχύ στον εξοπλισμό PoE που λαμβάνει πληροφορίες / δεδομένα από υπάρχοντες διακόπτες που δεν είναι PoE. Ενώ ένας διαχωριστής διαχωρίζει την ισχύ από τα δεδομένα και τα τροφοδοτεί σε μια ξεχωριστή είσοδο μιας συσκευής που δεν είναι συμβατή με το PoE.
Ε. Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε έναν διακόπτη δικτύου με PoE;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) διέρχεται από διακόπτες που μπορούν να λειτουργήσουν και με τους δύο τρόπους, ως Powered Device (PD) ή ως Power Sourcing Equipment (PSE). Αυτό σημαίνει ότι ο διακόπτης μπορεί να τροφοδοτείται από PoE ενώ παρέχει τροφοδοσία, ταυτόχρονα.
Ε. Υποστηρίζουν όλα τα καλώδια ethernet PoE;
Α. Εξαρτάται από την κατηγορία του καλωδίου που χρησιμοποιείται. Τα καλώδια, όπως το CAT5E υποστηρίζουν PoE σε όλες τις τάσεις. Το CAT5 υποστηρίζει χαμηλότερες τάσεις.
Ε. Μπορεί το PoE να τρέξει πάνω από το CAT5;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) επιτρέπει στους οδηγούς ενημέρωσης κώδικα CAT5 να παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και σύνδεση δεδομένων σε κάμερες IP, δρομολογητές και διακόπτες.
Ε. Είναι το PoE DC ή AC;
A. Το PoE εγχέεται σε ένα καλώδιο μεταξύ 44 και 57 VDC.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ PoE και LAN;
A. Το PoE και το LAN είναι δύο διαφορετικοί τύποι συνδέσεων δικτύου. Η τεχνολογία Power over Ethernet (PoE) χρησιμοποιείται για την υλοποίηση ενσύρματου τοπικού δικτύου Ethernet (LAN).