SOVELLA Γάντζος εργαλείων


Φίλτρα
Συναρμολογημένο: Οχι , Χρώμα: Ασημένιο , Κατασκευή: Συγκολλημένος , Τέλος: Φυσικό , Σχήμα τρύπας: Τετράγωνα , Μέγεθος τρύπας: 23 / 64 " , Υλικό: Ατσάλι , Τύπος: Κρέμασμα
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΜέσα Dia.Εσωτερικό πλάτοςΜήκοςΑξιολόγηση φορτίουΠροβολήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
853208-51
1 31 / 32 "5.25 "1.75 "--1 31 / 32 "22 λίβρες1-31 / 32 "€24.47
B
853233-51
1"1-31 / 32 "1.75 "55 / 64 "55 / 64 "1 31 / 32 "22 λίβρες2"€48.60
C
853232-51
1"1-31 / 32 "1.75 "3 / 4 "3 / 4 "1 31 / 32 "22 λίβρες2"€42.89
D
853231-51
1"1-31 / 32 "1.75 "33 / 64 "33 / 64 "1 31 / 32 "22 λίβρες2"€54.46
E
853229-51
1"1-31 / 32 "1.75 "-3 / 4 "1 31 / 32 "22 λίβρες6.187 "€65.39
F
831719-51
1.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 λίβρες3-9 / 64 "€33.47
G
853221-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 λίβρες3-15 / 16 "€48.60
H
853220-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-1 37 / 64 "5 29 / 32 "22 λίβρες1-11 / 16 "€42.81
I
831506-51
1.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 λίβρες1 / 2 "€4.42
J
853224-51
1.88 "7.875 "1.75 "-63 / 64 "7.875 "22 λίβρες7.875 "€60.76
G
853223-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 λίβρες5-29 / 32 "€54.95
K
831441-51
2 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 λίβρες4"€17.22
L
831646-51
2"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 λίβρες8-21 / 32 "€34.55
M
839086-51
2"24-31 / 32 "3"--24 31 / 32 "44 λίβρες2"€52.38
N
852167-51
2"6"4"1-21 / 32 "1 21 / 32 "3 15 / 16 "22 λίβρες2"€41.88
O
831433-51
2.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 λίβρες3.25 "€16.81
P
832162-51
3 9 / 16 "4"2.25 "3-35 / 64 "3 35 / 64 "-22 λίβρες3-9 / 16 "€31.47
Q
831603-51
3.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 λίβρες4.5 "€17.13
R
853217-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "17.6 λίβρες11-13 / 16 "€76.43
S
853215-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "13.2 λίβρες7.875 "€54.99
T
853213-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "22 λίβρες5-29 / 32 "€36.44
U
853211-51
3 / 4 "3-15 / 16 "1.75 "--3 15 / 16 "22 λίβρες3-15 / 16 "€36.82
V
853225-51
3 / 4 "25 / 64 "1.75 "--25 / 64 "22 λίβρες25 / 64 "€22.22
W
853226-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "--1 31 / 32 "22 λίβρες1-31 / 32 "€33.56
X
853227-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-23 / 64 "1 31 / 32 "22 λίβρες1-7 / 64 "€66.78
X
853228-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-21 / 32 "1 31 / 32 "22 λίβρες1-19 / 64 "€63.81
Y
853218-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "-21 / 32 "5 29 / 32 "22 λίβρες1-19 / 64 "€39.91
Z
853234-51
5"1-31 / 32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 λίβρες1-37 / 64 "€45.28
A1
853235-51
5"1-31 / 32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 λίβρες2-23 / 64 "€48.52
B1
853237-51
5.5 "1-31 / 32 "1"--1 31 / 32 "44 λίβρες1.375 "€29.98
C1
853239-51
5.5 "1-31 / 32 "2"-1.375 "1 31 / 32 "22 λίβρες43 / 64 "€50.93
D1
853238-51
5.5 "1-31 / 32 "1"--1 31 / 32 "44 λίβρες3-11 / 32 "€35.07
E1
853241-51
5.25 "1-31 / 32 "1.25 "-15 / 34 "1 31 / 32 "22 λίβρες1-31 / 32 "€42.68
F1
853207-51
5.25 "1.187 "1.75 "--1.187 "22 λίβρες1.187 "€33.47
G1
853240-51
6"1-31 / 32 "2"-2.156 "1 31 / 32 "22 λίβρες43 / 64 "€52.05
H1
853236-51
7"1-31 / 32 "2"--1 31 / 32 "22 λίβρες3-9 / 64 "€72.48
F
831700-51
7 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 λίβρες2-35 / 64 "€27.48
I1
831654-35
13 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 λίβρες4-13 / 16 "€36.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;