Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOVELLA 853207-51 Γάντζος εργαλείων 1-3/4 ίντσες Ύψος x 5-1/4 ίντσα Πλάτος 22 λίβρες PK5 | AH6EVR 35YR36

SOVELLA 853207-51 Άγκιστρο εργαλείου 1-3/4 ίντσες Ύψος x 5-1/4 ίντσες Πλάτος 22 λίβρες PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6EVR Πρότυπο: 853207-51Σταυρός: 35YR36
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
€33.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος εργαλείων
ΣυναρμολογημένοΟχι
Κάμψη γωνίαςΠτυχία 120
Λυγίστε το ύψος1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΣυγκολλημένος
Βάθος1.187 "
φινίρισμαΦυσικό
Ύψος1.75 "
Σχήμα τρύπαςΤετράγωνα
Μέγεθος τρύπας23 / 64 "
Απόσταση οπών1"
Μήκος1.187 "
Αξιολόγηση φορτίου22 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή1.187 "
Πάχος ράβδου12 γκα
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςFI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΜέσα Dia.Εσωτερικό πλάτοςΜήκοςΑξιολόγηση φορτίουΠροβολήΤιμή
SOVELLA 831433-51 Γάντζος εργαλείων 1-3/4 ίντσες ightψος x 2-1/8 ίντσα Πλάτος x 3-1/4 ίντσα Βάθος | AH6EUZ 35YR20 831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 λίβρες3.25 "€16.81
SOVELLA 831441-51 Γάντζος εργαλείου Ύψος 2-1 / 4 ίντσες x 2-13 / 16 ίντσες πλάτος x Βάθος 4 ιντσών | AH6EVA 35YR21 831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 λίβρες4"€17.22
SOVELLA 831506-51 Γάντζος εργαλείου 1-13 / 16 ίντσα Ύψος x 1-7 / 8 ίντσες πλάτος x 1/2 ίντσα βάθος | AH6EVB 35YR22 831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 λίβρες1 / 2 "€4.42
SOVELLA 831603-51 Γάντζος εργαλείων 3 ίντσες ightψος x 3-3/4 ίντσα Πλάτος x 4-1/2 ίντσα Βάθος 22 λίβρες | AH6EVC 35YR23 831603-513.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 λίβρες4.5 "€17.13
SOVELLA 831646-51 Γάντζος εργαλείου Ύψος 2 ίντσες x Πλάτος 2 ίντσες x 8-21 / 32 Βάθος ίντσας 22 λίβρες | AH6EVD 35YR24 831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 λίβρες8-21 / 32 "€34.55
SOVELLA 831654-35 Γάντζος εργαλείου 4-13 / 16 ίντσες Ύψος x 13-49 / 64 ίντσες πλάτος 8.8 λίβρες | AH6EVE 35YR25 831654-3513 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 λίβρες4-13 / 16 "€36.11
SOVELLA 831700-51 Γάντζος εργαλείου Ύψος 3-3 / 4 ίντσες x 7/8 Πλάτος ίντσας x 2-35 / 64 ίντσες Βάθος | AH6EVF 35YR26 831700-517 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 λίβρες2-35 / 64 "€27.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOVELLA 853207-51 Άγκιστρο εργαλείου 1-3/4 ίντσες Ύψος x 5-1/4 ίντσες Πλάτος 22 λίβρες PK5
€33.47 /μονάδα