Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4BT είναι κατάλληλος για την παροχή σύνδεσης τροφοδοσίας και ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων). Διαθέτει ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος για εξασφάλιση εκτεταμένης διάρκειας ζωής και αυτόματης ανίχνευσης και προστασίας συσκευών/καμερών άκρων χωρίς PoE. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος είναι ένα δικτυωμένο διαχειριζόμενο μεσαίο άνοιγμα 4 θυρών σε περίβλημα rack 1U. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix διαθέτει εγκατάσταση τύπου plug & play για ευκολία στη λειτουργία και ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης θύρας για παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη επαναφορά και κύριο διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος για τη διασφάλιση της ασφάλειας της συσκευής. Παρέχει PoE / PoE+ / Hi PoE έως και 90W (συμβατό με 802.3bt) ισχύ ανά θύρα (360W συνολικά μέγιστο). Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας για εφαρμογές που απαιτούν εφεδρική και ενσωματωμένη τεχνολογία LINQ για παρακολούθηση, έλεγχο και αναφορά τροφοδοσίας και διαγνωστικών από οπουδήποτε στο δίκτυο. Διαθέτει θύρα RJ45 που μεταδίδει δεδομένα σε 4 ζεύγη δομημένων καλωδίων CAT5e ή υψηλότερης ταχύτητας 10 / 100 / 1000 BaseT.
Χρήσεις:
Το μεσαίο μπεκ Altronix NetWay4BT είναι ιδανικό για την παροχή σύνδεσης τροφοδοσίας και ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων) σε γραφεία, ερευνητικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής για την επέκταση της απόστασης σύνδεσης δικτύου.
Χαρακτηριστικά:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4BT έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σύνδεση τροφοδοσίας και Ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές (κάμερες / συσκευές άκρων).
- Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος είναι ενσωματωμένος με τεχνολογία LINQ για έλεγχο, παρακολούθηση, αναφορά τροφοδοσίας και διάγνωση συσκευών μέσω του δικτύου από απομακρυσμένες/μακρινές τοποθεσίες.
- Προσφέρει προστασία από βραχυκύκλωμα για εκτεταμένη διάρκεια ζωής και ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας για εφαρμογές που απαιτούν backup κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.
- Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τέσσερις αποκλειστικές θύρες που επιτρέπουν τη σύνδεση πολλών συσκευών (κάμερες / συσκευές άκρων) μέσω ethernet σε ταχύτητες 10 / 100 / 1000 Mbps.
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4BT προσφέρει αυτόματη εναλλαγή για αναμονή της μπαταρίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος και εξοπλισμένο αυτόματο εντοπισμό και προστασία παλαιούχων ακραίων συσκευών/καμερών χωρίς PoE.
- Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ενδείξεις LED για την ένδειξη της κατάστασης σύνδεσης ethernet σε πραγματικό χρόνο.
- Έχει σήμανση CE, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af & IEEE 802.3bt, και αναφέρεται UL.
- Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος μπορεί να λειτουργήσει σε υψόμετρα έως και 2000 μέτρα.
- Το Altronix NetWay4BT midspan injector παρέχει διαγνωστικά τροφοδοσίας σε πραγματικό χρόνο με ειδοποιήσεις μέσω e-mail και Windows Dashboard Alert.
- Raptor Supplies προσφέρει επίσης μονή έξοδο, επιτοίχια βάση Μπεκ ισχύος NetWay1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Altronix RE2: Αυτά τα περιβλήματα μπαταριών 19 διαμετρήματος, μαύρης βάσης, έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τον εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4BT και μπορούν να φιλοξενήσουν έως και τέσσερις μπαταρίες 12VDC / 7AH.
- Το δομημένο καλώδιο 4 ζευγαριών CAT5e ή υψηλότερου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4BT για τη μεταφορά ισχύος και δεδομένων (ήχου, εικόνας και κειμένου) σε συσκευές με τροφοδοσία.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο ηλεκτρικός εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4BT είναι συμβατός με CE (Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση) και αναφέρεται στα UL & cUL για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη και της βελτιωμένης απόδοσης της συσκευής.
Εγκατάσταση:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay4BT είναι κατάλληλος μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και πρέπει να εγκατασταθεί σε προστατευμένους χώρους.
- Για εγκατάσταση σε ράφι ή βάση τοίχου, οι χρήστες θα πρέπει να προσαρτήσουν βραχίονες στήριξης στο Altronix NetWay4BT. Τοποθετήστε λαστιχένια μαξιλαράκια στο Altronix NetWay4BT για τοποθέτηση στο ράφι.
- Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο όπου η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους 104 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Συνοδεύεται από ένα γειωμένο καλώδιο γραμμής AC που μπορεί να συνδεθεί στην υποδοχή IEC 320 της μονάδας. Συνδέστε τη μονάδα σε μια γειωμένη πρίζα. (Σημείωση: Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κατά τη χρήση πολλαπλών μονάδων, το άθροισμα των επιμέρους χαρακτηριστικών πινακίδων ονομασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική τιμή του κυκλώματος τροφοδοσίας. Μην συνδέετε σε υποδοχή που ελέγχεται από διακόπτη.)
- Δύο δομημένα καλώδια χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της θύρας [IN] με έναν μεταγωγέα ethernet με λίστα UL ή έναν διακομιστή βίντεο και τη θύρα [OUT] σε μια τροφοδοτούμενη συσκευή.
- Στη συνέχεια, συνδέστε τέσσερις μπαταρίες 12VDC σε σειρά στους ακροδέκτες με την ένδειξη [+ BAT -], παρατηρώντας προσεκτικά την πολικότητα. (Σημείωση: Όταν οι μπαταρίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, η απώλεια εναλλασσόμενου ρεύματος θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της τάσης εξόδου.)
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Πόσο μακριά μπορούν να λειτουργήσουν τα μπεκ μπεκ;
Α. Ένας εγχυτήρας PoE μπορεί να μεταφέρει τόσο ισχύ όσο και δεδομένα σε τροφοδοτούμενες συσκευές σε μέγιστη απόσταση 100 μέτρων. Το εύρος μεταφοράς μπορεί να επεκταθεί κατά 100 m χρησιμοποιώντας μονάδες επαναλήπτη. Μπορούν να συνδεθούν πολλαπλοί επαναλήπτες για μέγιστη εμβέλεια 600 m για μεταφορά ισχύος και δεδομένων ταυτόχρονα.
Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών μπεκ μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ PoE ή τα μπεκ μεσαίας απόστασης παρέχουν ισχύ και δεδομένα σε συσκευές PoE με μεγαλύτερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης και καλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με τις κάμερες με δυνατότητα WiFi. Αυτά τα μπεκ PoE μειώνουν επίσης την καλωδίωση που σχετίζεται με συσκευές που τροφοδοτούνται απευθείας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη της τεχνολογίας LINQ;
A. Η τεχνολογία LINQ έχει σχεδιαστεί για παρακολούθηση, έλεγχο και αναφορά ισχύος και διάγνωσης από οπουδήποτε στο δίκτυο. Μερικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LINQ είναι:
- Κρυπτογράφηση ασφαλείας SSL (Secure Socket Layer).
- Ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη
- Η ενσωματωμένη διαχείριση IP προσφέρει απομακρυσμένη επαναφορά και παρακολούθηση της κάμερας
- Παρέχει τοπική ή/και απομακρυσμένη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες μέσω LAN / WAN
- Οι ειδοποιήσεις μέσω email και του Windows Dashboard Alert αναφέρουν διαγνωστικά σε πραγματικό χρόνο
- Το αρχείο καταγραφής συμβάντων παρακολουθεί το ιστορικό