BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών μονάδας Ferrule, Class R, Ακροδέκτης Box Lug


Φίλτρα
Ένδειξη φυσητήρων ασφαλειών: Οχι , Υλικό σώματος: Θερμοπλαστικός , Τάξη: Κατηγορία R , Τύπος σύνδεσης: Κουτί Lug , Τύπος σύνδεσης: Κουτί Lug , Τρέχουσα βαθμολογία: 0-30A , Διάμετρος: 13 / 16 " , Για τύπο ασφάλειας: Βιομηχανικά , Τύπος ασφάλειας: Βιομηχανικά , Ασφάλεια UL Class: R , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Αριθμός Πολωνών: 3 , Τύπος: Ασφάλεια μπλοκ , Οπτική ένδειξη: Μη Ενδεικτικό
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ασφάλειαςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΎψοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΜέγ. ΤάσηΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RM60030-3CR
-600V-2 2 / 7 "7"--Bolt-Down€179.84
B
RM25060-3CR
-250 VAC-2.3 "4.2 "--Ράγα μπουλονιών / DIN€167.66
C
RM60060-3CR
-600 VAC-2.6 "7.3 "--Ράγα μπουλονιών / DIN€207.40
D
RM25030-3CR
-250 VAC-2"3.2 "--Ράγα μπουλονιών / DIN€90.80
E
RM25100-3CR
6"250 VACαπό 70 έως 1002.8 "6 4 / 5 "100250Βάση πλαισίου 4 οπών€367.05
E
RM25200-3CR
7"250 VACαπό 110 έως 2003.8 "8"200250Βάση πλαισίου 4 οπών€1,250.38
F
RM25400-3CR
8 3 / 5 "250 VACαπό 225 έως 4004.8 "9.5 "400250Βάση πλαισίου 4 οπών€3,098.88
G
RM60100-3CR
8"600 VACαπό 70 έως 1002.8 "8 2 / 3 "100600Βάση πλαισίου 4 οπών€443.60
H
RM60200-3CR
9 3 / 5 "600 VACαπό 110 έως 2003.8 "10 2 / 3 "200600Βάση πλαισίου 4 οπών€1,205.78
I
RM25600-3CR
10 2 / 5 "250 VACαπό 450 έως 6005.61 "11 2 / 5 "600250Βάση πλαισίου 4 οπών€4,565.22
J
RM60400-3CR
11 3 / 5 "600 VACαπό 225 έως 4004.8 "12.5 "400600Βάση πλαισίου 4 οπών€3,406.94
K
RM60600-3CR
13 2 / 5 "600 VACαπό 450 έως 6006"14 2 / 5 "600600Βάση πλαισίου 4 οπών€4,583.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;