Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN RM25600-3CR Ασφάλεια Block 450 έως 600 Amps 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357

BUSSMANN RM25600-3CR Fuse Block 450 έως 600 Amps 250 max Volt 3p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FCJ Μοντέλο: RM25600-3CRΣταυρός: 39P357

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€2,208.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Εύρος έντασηςαπό 450 έως 600
Ενισχυτές ACαπό 450 έως 600
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί Lug
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος6"
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΦράγμα
Ασφάλεια Dia.2-3 / 5 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνBL
Μήκος ασφάλειας10 2 / 5 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULR
Ύψος5.61 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος11 2 / 5 "
Μέγιστη. Amps600
Μέγ. Τάση250
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση πλαισίου 4 οπών
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος14 4 / 5 "
Μέγεθος καλωδίου(2) 500 kcmil έως 4 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ασφάλειαςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΎψοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΜέγ. ΤάσηΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
BUSSMANN RM25100-3CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VACαπό 70 έως 1002.8 "6 4 / 5 "100250Βάση πλαισίου 4 οπών€188.43
BUSSMANN RM25200-3CR Ασφάλεια Block 110 έως 200 Amps 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VACαπό 110 έως 2003.8 "8"200250Βάση πλαισίου 4 οπών€552.99
BUSSMANN RM25400-3CR Ασφάλεια μπλοκ 225 έως 400 Amps 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VACαπό 225 έως 4004.8 "9.5 "400250Βάση πλαισίου 4 οπών€1,068.40
BUSSMANN RM60100-3CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VACαπό 70 έως 1002.8 "8 2 / 3 "100600Βάση πλαισίου 4 οπών€457.76
BUSSMANN RM60200-3CR Ασφάλεια Block 110 έως 200 Amps 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VACαπό 110 έως 2003.8 "10 2 / 3 "200600Βάση πλαισίου 4 οπών€515.26
BUSSMANN RM60400-3CR Ασφάλεια μπλοκ 225 έως 400 Amps 600max Volt 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VACαπό 225 έως 4004.8 "12.5 "400600Βάση πλαισίου 4 οπών€3,488.90
Μπλοκ ασφάλειας BUSSMANN RM60600-3CR 450 έως 600 Amps 600max Volt 3p | AC8FDL 39P389 RM60600-3CR13 2 / 5 "600 VACαπό 450 έως 6006"14 2 / 5 "600600Βάση πλαισίου 4 οπών€4,873.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN RM25600-3CR Fuse Block 450 έως 600 Amps 250 max Volt 3p
€2,208.14 /μονάδα