REELCRAFT Ρολάκια σωλήνα καυσίμου, σειρά F9000


Φίλτρα
Θέση κυλίνδρου οδηγού: Κάτω άνεμος , Μήκος σωλήνα: 50ft.
ΣτυλΜοντέλοΠίεσηΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΒάροςΑναγνωριστικό σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.ΕίσοδοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FD9450 OLPBW
50 psiΝαι1 "NPT (Μ)157 λίβρες1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€1,858.88
RFQ
B
FD9300 OLPBW
50 psiΟχι-114 λίβρες3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,365.17
RFQ
A
FE9450 OLPBW
50 psiΝαι1 "NPT (Μ)157 λίβρες1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€2,130.16
RFQ
C
FE9350 OLPBW
50 psiΝαι3/4 "NPT (Μ)140 λίβρες3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F€2,251.47
RFQ
A
FD9350 OLPBW
500 PsiΝαι3/4 "NPT (Μ)140 λίβρες3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F€1,742.62
RFQ
A
FE9400 OLPBW
500 PsiΟχι-115 λίβρες1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,417.88
RFQ
B
FE9300 OLPBW
500 PsiΟχι-115 λίβρες3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,589.89
RFQ
B
FD9400 OLPBW
500 PsiΟχι-113 λίβρες1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,169.32
A
FF9500 OLPBW
600 psiΟχι-125 λίβρες1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 ° F€1,868.24
RFQ
D
FF9600 OLPBW
600 psiΟχι-135 λίβρες1 1 / 2 "2"1 1/2 "NPT (F)210 ° F€1,905.65
RFQ

Ρολάκια σωλήνα καυσίμου, σειρά F9000

Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων της σειράς Reelcraft F9000 διαθέτουν στιβαρό διπλό βάθρο με σύστημα στήριξης διπλού άξονα για αύξηση της σταθερότητας και μείωση των κραδασμών κατά τη χρήση. Χρησιμοποιούνται με εύκαμπτους σωλήνες αερίου για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, υποστήριξης εδάφους και χειρισμού υγρών χύδην. Αυτά τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων διαθέτουν ουσιαστικά πλαίσια βάσης πλήρους πλάτους για να προσφέρουν αντοχή και είναι ιδανικά για κινητές εφαρμογές και εφαρμογές μόνιμης τοποθέτησης. Διαθέτουν περιστροφή πλήρους ροής και σχεδιασμό στεγανοποίησης υψηλότερης ποιότητας για ανθεκτικότητα. Αυτές οι μονάδες είναι διαθέσιμες σε χωρητικότητες χειρισμού πίεσης που κυμαίνονται από 50 έως 600 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;