REELCRAFT FD9450 OLPBW Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 50 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια

Στοιχείο: BT7CLV Μοντέλο: FD9450 OLPBW
€1,858.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Οδηγός Θέση κυλίνδρουΚάτω άνεμος
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει1 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.5 "
Είσοδος1 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Outlet1 "NPT (F)
Πίεση50 psi
Βάρος157 λίβρες

Λεπτομέρειες:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. Series FD9000 reels are supplied with our ball-bearing style swivel. Contact Reelcraft for top wind and side wind hose guide models. NOTE: Not recommended for jet fuel., , ,Substantial base frame – The full-width frame has the greatest amount of mounting area and overall strength of reels within its class., ,Full flow stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistance – Individually powder-coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,The reel is shipped in the bottom wind position with a right-hand inlet., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 9000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεσηΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΒάροςΑναγνωριστικό σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.ΕίσοδοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
REELCRAFT FD9400 OLPBW Καρούλι λάστιχου καυσίμου Ultimate Duty, 1 ίντσας x 50 πόδια | AH8DPC 38L675 FD9400 OLPBW500 PsiΟχι-113 λίβρες1"1.5 "1 "NPT (F)210 βαθμοί F€1,169.32
REELCRAFT FD9350 OLPBW Ελαστικός σωλήνας, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7CLU FD9350 OLPBW500 PsiΝαι3/4 "NPT (Μ)140 λίβρες3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 βαθμοί F€1,742.62
RFQ
REELCRAFT FE9400 OLPBW Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7CLW FE9400 OLPBW500 PsiΟχι-115 λίβρες1"1.5 "1 "NPT (F)210 βαθμοί F€1,417.88
RFQ
REELCRAFT FE9450 OLPBW Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 50 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psiΝαι1 "NPT (Μ)157 λίβρες1"1.5 "1 "NPT (F)150 βαθμοί F€2,130.16
RFQ
REELCRAFT FF9500 OLPBW Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1-1 / 4 ίντσες, 600 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7CMA FF9500 OLPBW600 psiΟχι-125 λίβρες1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 βαθμοί F€1,868.24
RFQ
REELCRAFT FD9300 OLPBW Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα καυσίμου, μέγεθος 3/4 ιντσών, μήκος 50 πόδια, Ultimate Duty | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiΟχι-114 λίβρες3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 βαθμοί F€1,365.17
RFQ
REELCRAFT FE9300 OLPBW Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα καυσίμου, μέγεθος 3/4 ιντσών, μήκος 50 πόδια, Ultimate Duty | BT7JGY FE9300 OLPBW500 PsiΟχι-115 λίβρες3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 βαθμοί F€1,589.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT FD9450 OLPBW Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 50 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια
€1,858.88 /μονάδα