IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Βήμα τρυπανιών


Φίλτρα
Αριθμός φλαούτων: 1 , Τύπος κορμού: Hex
ΣτυλΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΜήκος bitφινίρισμαΠεριλαμβάνονται μεγέθηΕίδοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΜέγεθος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
10502cb
1/8 "έως 3/4"2-3/4", 3-1/8"Οξείδιο του ατμού1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Βήμα Drill Bit SetΚοβάλτιο31/4 ", 3/8"€238.84
B
11104
4 mm έως 22 mm2.875 "ΦωτεινόΜεγέθη 10 οπών (4 mm - 22 mm), προσαυξήσεις 2 mmΒήμα τρυπάνιΥψηλής ταχύτητας χάλυβα103 / 8 "€106.63
C
16104
4 mm έως 22 mm2.875 "Νιτρίδιο τιτανίουΜεγέθη 10 οπών (4 mm - 22 mm), προσαυξήσεις 2 mmΒήμα τρυπάνιΥψηλής ταχύτητας χάλυβα103 / 8 "€108.11
D
11103
6 mm έως 18 mm2 9 / 16 "ΦωτεινόΜεγέθη 7 οπών (6 mm - 18 mm), προσαυξήσεις 2 mmΒήμα τρυπάνιΥψηλής ταχύτητας χάλυβα73 / 8 "€95.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;