KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου σειράς FOB-NS


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 170 x 150 x 40 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 40 mm , Μήκος κατοικίας: 150 mm , Τάση εισόδου: 230V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 120 x 150 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: dwt, g, lb, oz, ozt , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 150 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 120 mm
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FOB 0.5K-4NS
+/- 0.2g35 ° C€150.34
B
FOB 5K-3NS
+/- 2g40 ° C€150.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;