Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FOB 5K-3NS Ζυγαριά Πάγκου, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JUC

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 5K-3NS, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JUC Μοντέλο: FOB 5K-3NS
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
€150.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Πλάτος πεζών170mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης170 x 150 x 40 χιλιοστών
Ύψος στέγασης40 mm
Μήκος στέγασης150 mm
Τάση Εισόδου230V AC
Γραμμικότητα+/- 2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης120 x 150 mm
Αναπαραγωγικότητα1g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςdwt, g, lb, oz, ozt
Ικανότητα ζύγισης5kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης150 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας120 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.878
Ύψος πλοίου (cm)7.5
Μήκος πλοίου (cm)19.5
Πλάτος πλοίου (cm)25.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS Πάγκος Ζυγαριά, 500g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JTQ FOB 0.5K-4NS+/- 0.2g35 μοίρες ντο€150.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 5K-3NS, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€150.34 /μονάδα