Αντλίες λιπαντικών που λειτουργούν με αέρα

Φίλτρα

Οι αντλίες λίπους που λειτουργούν με αέρα είναι ιδανικές για την κυκλοφορία λιπαντικών χαμηλού και μεσαίου ιξώδους από ένα δοχείο στα μηχανήματα ή τις δεξαμενές. Αυτές οι φορητές αντλίες λίπους είναι κατάλληλες για τη βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
WESTWARD -

Φορητή αντλία γράσου

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A29FW99Ορείχαλκος, νιτρίλιο, καουτσούκ πολυουρεθάνης, χάλυβας και ψευδάργυρος€1,857.45
B5 NUE4Χάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο και πολυουρεθάνη€1,299.24
WESTWARD -

Λόγος αντλίας 50: 1

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜήκος εύκαμπτου σωλήναΕίδοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A29FW981/4 "FNPT35 λίβρες / 5 γαλλ. Κάδος7ft.Αντλία λιπαντικού με πιστόλιΟρείχαλκος, νιτρίλιο, καουτσούκ πολυουρεθάνης, χάλυβας και ψευδάργυρος7500 psi€1,662.36
B29FX011/4 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο7ft.Αντλία λίπανσηςΟρείχαλκος, νιτρίλιο, καουτσούκ πολυουρεθάνης, χάλυβας και ψευδάργυρος7500 psi€1,950.45
C5TCV21/4 "FNPT120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο13ft.Φορητή λιπαντική αντλία με πιστόλιΑτσάλι5800 psi€2,090.76
D5TCV31/4 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο10ft.Αντλία λίπανσηςΑτσάλι5800 psi€2,184.09
E3ΑΠΕ81/4 "FNPT25 έως 50 lb. Δοχείο7ft.Αντλία λιπαντικού με πιστόλι-5750 psi€1,018.04
E3ΑΠΕ91/4 "FNPT120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο7ft.Αντλία λιπαντικού με πιστόλι-5750 psi€1,111.43
F5 NUE31 / 4 "NPT25 έως 50 lb. Δοχείο7ft.Φορητή λιπαντική αντλία με πιστόλιΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο και πολυουρεθάνη7500 psi€1,750.32
G5 NUE51 / 4 "NPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο7ft.Αντλία λιπαντικού με πιστόλιΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο και πολυουρεθάνη7500 psi€1,907.48
WESTWARD -

Λόγος συστήματος αντλίας γράσου 50: 1

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A29FX0235 λίβρες / 5 γαλλ. ΚάδοςΦορητή λιπαντική αντλία με πιστόλι€1,930.71
B29FX03120 λίβρες / 16 γαλλ. ΤύμπανοΦορητή λιπαντική αντλία με πιστόλι€2,139.06
C29FX04400 λίβρες / 55 γαλλ. ΤύμπανοΑντλία λιπαντικού με πιστόλι€2,065.52
ARO -

Αντλία λίπους με πιστόλια

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALP2004-1-Β1 / 4-18 FNPT120 λίβρες / 16 γαλλ.10 πόδια.€2,682.15
RFQ
BLP2002-1-Β1 / 4-18 NPTF35 λίβρες / 5 γαλλ. Κάδος10ft.€2,383.84
CLP3001-11 / 4-18 NPTF35 λίβρες / 5 γαλλ. Κάδος10ft.€2,489.20
WESTWARD -

Αντλίες λίπους που λειτουργούν με αέρα

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A45CT57Αντλία λίπανσης€1,053.44
B45CT59Αντλία λίπανσης€1,320.49
C45CT58Αντλία λίπανσης€989.06
D45CT54Κιτ αντλίας€1,333.16
E45CT53Κιτ αντλίας€1,251.15
LINCOLN -

Φορητή αντλία λίπους με πιστόλια

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9891/4 "FNPT25 έως 50 lb. Δοχείο7500 psi€2,310.35
B44591/4 "NPTF25 έως 50 lb. Δοχείο4000 psi€1,746.75
C9171/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο7500 psi€3,034.24
D69171/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο7500 psi€2,448.31
E44171/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο4000 psi€1,930.28
ARO -

Αντλίες λίπους που λειτουργούν με αέρα

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALM2250E-21-ΒΓράσο€1,499.49
BLP3009-1Αντλία λίπανσης€3,160.43
CLM2250E-31-ΒΜηχανοκίνητα€1,587.35
DLP3003-1Φορητή λιπαντική αντλία με πιστόλι€2,976.97
LINCOLN -

Αντλία γράσου 25 έως 50 λίβρες. Δοχεία 40 1

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4489AF2NNB€1,613.61
LEGACY -

Αντλία λιπαντικού 35 λίβρες / 5 κάδο γαλόνι 55 1

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
L6000AE2WQM€1,465.68
WESTWARD -

Αντλία λιπαντικού 35 λίβρες / 5 κάδο γαλόνι 50 1

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
5TCU9AE6JNM€1,626.90
LINCOLN -

Φορητή αντλία λίπους με πιστόλι, 2 1/2 ιντσών Μέγεθος κινητήρα αέρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
279091CR9MQY€4,795.99

Αντλίες λιπαντικών που λειτουργούν με αέρα

Raptor Supplies προσφέρει υψηλής ποιότητας αντλίες λίπους που λειτουργούν με αέρα από την ARO, Κληροδότημα, Λίνκολν και Δυτικός χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία λίπους χαμηλού και μεσαίου ιξώδους από ένα δοχείο στο μηχάνημα ή από ένα δοχείο αποθήκευσης στη δεξαμενή. Αυτές οι αεριοκίνητες αντλίες λίπους είναι ευκολότερες στη λειτουργία σε σύγκριση με τις χειροκίνητες αντλίες λίπους και απαιτούν απλώς συνεχή παροχή πεπιεσμένου αέρα, ιδανικές για χρήση σε αυτοκίνητα, τρακτέρ ή εξαγωγείς. Λίνκολν Οι αντλίες λιπαντικών που λειτουργούν με αέρα έχουν σχεδιαστεί για να διανέμουν γράσο σε μπεκ μίας γραμμής και είναι ικανές να παρέχουν μέγιστο όγκο γράσου μέσω μιας απλής διαδρομής αντλίας. Αυτές οι μεταλλικές αντλίες γράσου είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αέρα για την αποφυγή εξωτερικής διαρροής και ρυθμιζόμενων χρονομετρητών στερεάς κατάστασης για την ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου. Μπορούν να αντέξουν πιέσεις έως και 8000 psi και διατίθενται σε μήκος εύκαμπτου σωλήνα 5 & 7 ποδιών.ARO Οι αντλίες λίπους που λειτουργούν με αέρα διαθέτουν βελτιωμένο σχεδιασμό που βοηθά στη μείωση του παλμού και τη βελτίωση της ροής και επομένως είναι κατάλληλες για τη μεταφορά λαδιών ταχυτήτων και υγρών μετάδοσης από κάδους, βαρέλια, τύμπανα και δοχεία. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα άνθρακα και μπορούν να συναρμολογηθούν εύκολα, χωρίς την πρόσθετη απαίτηση ειδικών εργαλείων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή αντλία λίπους που λειτουργεί με αέρα για την εφαρμογή μου;

Για να επιλέξετε τη σωστή αντλία λίπους που λειτουργεί με αέρα, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ο τύπος λιπαντικού, το ιξώδες και οι απαιτήσεις πίεσης και ο ρυθμός ροής που απαιτείται για να διασφαλιστεί η επαρκής λίπανση.

Πώς να εξασφαλίσετε τη σωστή λίπανση με φορητές αντλίες λίπους;

Για να διασφαλίσετε τη σωστή λίπανση, επιλέξτε το κατάλληλο λιπαντικό & αντλία για την εφαρμογή και ακολουθήστε τις συνιστώμενες διαδικασίες για την παράδοση και εφαρμογή του λιπαντικού.

Πώς μπορώ να αποτρέψω τη μόλυνση του λιπαντικού στην αντλία λίπους αέρα;

Η μόλυνση του λιπαντικού μπορεί να συμβεί λόγω βρωμιάς, υπολειμμάτων και υγρασίας. Για να αποφύγετε τη μόλυνση, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό λιπαντικό και διατηρήστε την αντλία και τη γύρω περιοχή καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;