Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb Cobalt Step Drill Set 1/8-3/4 Inch 3 Pc | AB9EHF 2CJR9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Σετ τρυπανιών 10502cb Cobalt Step 1/8-3/4 Inch 3 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EHF Μοντέλο: 10502cbCross Ref: 2CJR9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€238.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα Drill Bit Set
Μήκος bit2-3/4", 3-1/8"
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων1
Αριθμός μεγεθών οπών28
Αριθμός κομματιών3
Μέγεθος κνήμης1/4 ", 3/8"
Τύπος στελέχουςHex
Εύρος μεγέθους1/8 "έως 3/4"
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Βήμα πάχους1/32 "Και 1/16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8207506000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: IRWIN UNIBIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΜήκος bitφινίρισμαΠεριλαμβάνονται μεγέθηΕίδοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΜέγεθος κνήμηςΤιμή
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11103 Σετ τρυπανιών βημάτων 3m 7 Μεγέθη οπών | AB6LPM 21Y395 111036 mm έως 18 mm2 9 / 16 "ΦωτεινόΜεγέθη 7 οπών (6 mm - 18 mm), προσαυξήσεις 2 mmΒήμα τρυπάνιΥψηλής ταχύτητας χάλυβα73 / 8 "€95.41
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11104 Σετ τρυπανιών βημάτων 4m 10 μεγέθη τρυπών | AB6LPP 21Y397 111044 mm έως 22 mm2.875 "ΦωτεινόΜεγέθη 10 οπών (4 mm - 22 mm), προσαυξήσεις 2 mmΒήμα τρυπάνιΥψηλής ταχύτητας χάλυβα103 / 8 "€106.63
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 16104 Step Drill Bit Set 4mt 10 μεγέθη τρυπών | AB6LPT 21Y402 161044 mm έως 22 mm2.875 "Νιτρίδιο τιτανίουΜεγέθη 10 οπών (4 mm - 22 mm), προσαυξήσεις 2 mmΒήμα τρυπάνιΥψηλής ταχύτητας χάλυβα103 / 8 "€108.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Σετ τρυπανιών 10502cb Cobalt Step 1/8-3/4 Inch 3 Pc
€238.84 /μονάδα