Ηλεκτρικά μπεκ μεσαίου ανοίγματος είναι ο εξοπλισμός προμήθειας ενέργειας που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Power-over-Ethernet (PoE) για την παροχή ρεύματος και τη μετάδοση δεδομένων (κείμενο, ήχο και βίντεο) απευθείας σε συσκευές PoE και σε συσκευές χωρίς PoE μέσω ενός ξεχωριστού προσαρμογέα. Ο εγχυτήρας μονής θύρας Altronix NetWay1E είναι ένας βελτιωμένος εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος που παρέχει ισχύ έως και 85W για συσκευές συμβατές με LTPoE++ 70W, 52.7W & 38.7W. Είναι επίσης πλήρως συμβατό με συσκευές PoE (15W) και PoE+ (30W). Αυτός ο εγχυτήρας υποστηρίζει συσκευές που απαιτούν ισχύ έως και 70 W σε μέγιστη απόσταση 100 μέτρων. Το NetWay1E τροφοδοτείται μέσω μιας υποδοχής IEC 320 (που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής), με ονομαστική τάση 115VAC σε ρεύμα 1.5A. Η θύρα RJ45 του μεταδίδει δεδομένα μέσω δομημένου καλωδίου 4 ζευγών CAT5e ή υψηλότερου σε ταχύτητα BaseT 10 / 100 / 1000. Αυτή η συσκευή μεταβιβάζει δεδομένα μέσω ενός καλωδίου ethernet/δεδομένων που είναι ήδη τοποθετημένο, αντί να εγκαταστήσει πρόσθετες πρίζες για κάθε μία από τις συσκευές, μειώνοντας έτσι την επιπλέον καλωδίωση. Τοποθετείται σε τοίχο ή ράφι για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Αυτός ο εγχυτήρας διαθέτει πολυάριθμα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, χειροκίνητο τερματισμό λειτουργίας PoE, δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και προστασίας παλαιούχων καμερών/συσκευών χωρίς PoE και ενδείξεις LED για θύρα, κατάσταση σύνδεσης PoE και IP.Raptor Supplies παραδίδει επίσης Altronix Netway1EV εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος με παρόμοιες προδιαγραφές με τον εγχυτήρα μονής θύρας Altronix NetWay1E και ονομαστική τάση εισόδου 230VAC σε ρεύμα 0.8Α.
Χρήσεις:
Το Altronix NetWay1E μπορεί να συνδεθεί με τροφοδοτούμενες συσκευές όπως κάμερες PoE, σταθερές κάμερες IP, τηλέφωνα VoIP, σημεία ασύρματης πρόσβασης, κάμερες ασφαλείας και δικτυωμένες συσκευές ήχου σε γραφεία, εμπορικά κτίρια και βιομηχανικούς χώρους.
Χαρακτηριστικά:
- Ο εγχυτήρας μονής θύρας Altronix NetWay1E τροφοδοτείται χρησιμοποιώντας ένα γειωμένο καλώδιο γραμμής AC για να παρέχει ισχύ εισόδου 115VAC (60Hz, 1.5A).
- Διαθέτει θύρα RJ45 που παρέχει ισχύ και μεταφέρει δεδομένα σε συσκευές μέσω ενός δομημένου καλωδίου 4 ζευγών CAT5e ή υψηλότερου με ταχύτητα BaseT 10 / 100 / 1000.
- Αυτή η θύρα συμβατή με IEEE 802.3af (15W) & IEEE 802.3at (30W) υποστηρίζει συσκευές LTPoE++ που απαιτούν ισχύ έως 70 W σε μέγιστη απόσταση 100 m.
- Αυτός ο εγχυτήρας ισχύος είναι εξοπλισμένος με διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, χειροκίνητο τερματισμό λειτουργίας PoE και δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και προστασίας παλαιούχων καμερών/συσκευών που δεν είναι PoE.
- Είναι εξοπλισμένο με ενδείξεις LED διαφορετικών χρωμάτων, όπως κόκκινο για κατάσταση θύρας & PoE και κίτρινο & πράσινο για κατάσταση σύνδεσης IP.
- Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος μπορεί να λειτουργήσει σε υψόμετρα που κυμαίνονται από -304.8 έως 609.6 μέτρα.
- Λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 49 βαθμούς C (σε ισχύ 85W) και -20 έως 55 βαθμούς C (σε ισχύ 55W).
Συμβατά αξεσουάρ:
- Τα καλώδια Altronix CAT5e χρησιμοποιούνται από τον εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1E για τη μεταφορά ισχύος και δεδομένων (ήχου, εικόνας και κειμένου) σε συσκευές με τροφοδοσία.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο ηλεκτρικός εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1E φέρει σήμανση CE (Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση) και UL & CUL λίστα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη και της ανώτερης απόδοσης της συσκευής.
Εγκατάσταση:
- Ο εγχυτήρας Altronix NetWay1E τοποθετείται με ασφάλεια σε τοίχο χρησιμοποιώντας βραχίονες στήριξης ή απλά τοποθετείται σε ένα ράφι για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Η υποδοχή IEC 320 του μπεκ ψεκασμού NetWay1E συνδέεται σε μια πηγή τροφοδοσίας εισόδου 115VAC (60Hz, 1.5A) χρησιμοποιώντας ένα γειωμένο καλώδιο γραμμής AC και μια αξιόπιστη γειωμένη πρίζα. Το τροφοδοτικό της μονάδας δεν πρέπει να συνδέεται με πρίζα που ελέγχεται από διακόπτη.
- Δύο δομημένα καλώδια χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της θύρας [IN] με έναν μεταγωγέα ethernet με λίστα UL ή έναν διακομιστή βίντεο και τη θύρα [OUT] σε μια τροφοδοτούμενη συσκευή.
- Οι λυχνίες LED κατάστασης σύνδεσης θύρας, PoE και IP ανάβουν για να υποδείξουν την κανονική λειτουργία και την ασφαλή σύνδεση.
- Η τάση στην περιοχή από 12 έως 24 VAC ή 5 έως 24 VDC εφαρμόζεται χειροκίνητα στον ακροδέκτη εισόδου με την ένδειξη [PoE Shutdown] για να σταματήσει η ισχύς εξόδου που παρέχεται από το μπεκ μπεκ.
- Η μονάδα NetWay1E αρχίζει να τροφοδοτεί κανονικά τις συσκευές που τροφοδοτούνται με ρεύμα μόλις αφαιρεθεί η εφαρμοζόμενη τάση από τον ακροδέκτη απενεργοποίησης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορούμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε τροφοδοτούμενη συσκευή στο μπεκ τροφοδοσίας Netway1E;
A. Το Altronix Netway1E είναι συμβατό με συσκευές συμβατές με PoE, PoE+ & LTPoE++ που απαιτούν ονομασίες τροφοδοσίας έως 70 W σε μέγιστη απόσταση 100 μέτρων.
Ε. Πόσος χρόνος χρειάζεται ο εγχυτήρας ισχύος Netway1E για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία από τη λειτουργία τερματισμού PoE;
A. Χρειάζονται περίπου 4 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας τερματισμού PoE.
Ε. Τι είδους τροφοδοτικό εισόδου απαιτείται στο Netway1E;
Α. Συνιστάται η χρήση γειωμένου καλωδίου γραμμής AC και αξιόπιστης γειωμένης πρίζας για παροχή ισχύ εισόδου 115 VAC σε ρεύμα 1.5 A.
Ερ. Τι είναι ένας εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ μεσαίας απόστασης είναι συσκευές PoE που συνδέουν έναν διακόπτη ή διακομιστή δεδομένων χωρίς δυνατότητα PoE με μια συσκευή με δυνατότητα PoE (όπως μια κάμερα IP). Αυτά τα μπεκ προσθέτουν (ή εγχέουν) ρεύμα σε ένα καλώδιο ethernet ή δεδομένων για την τροφοδοσία συσκευών PoE χωρίς να συνδέουν κάθε συσκευή με ξεχωριστό τροφοδοτικό.
Ερ. Πόσο μακριά μπορούν να λειτουργήσουν τα μπεκ μπεκ;
A. Ένας εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος μπορεί να μεταφέρει τόσο ισχύ όσο και δεδομένα σε τροφοδοτούμενες συσκευές σε μέγιστη απόσταση 100 μέτρων.
Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών μπεκ μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ μεσαίας απόστασης παρέχουν ισχύ και δεδομένα σε συσκευές με τροφοδοσία με μεγαλύτερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης και καλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με τις κάμερες με δυνατότητα WiFi. Αυτά τα μπεκ μειώνουν επίσης τις καλωδιώσεις που σχετίζονται με συσκευές που τροφοδοτούνται απευθείας.