Ο εγχυτήρας ισχύος Altronix NetWay1EV Hi-PoE είναι σχεδιασμένος για να συνδέει μια κάμερα δικτύου, τηλέφωνα IP και ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης σε διακόπτη δικτύου. Αυτός ο εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος βοηθά το υπάρχον δίκτυο να υποστηρίζει PoE και να προσφέρει αυτόματη ανίχνευση και προστασία παλαιούχων καμερών χωρίς PoE ή συσκευών άκρης. Αυτός ο εγχυτήρας μονής θύρας είναι ένας βελτιωμένος εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος που παρέχει ισχύ έως και 85W για συσκευές συμβατές με LTPoE++ 70W, 52.7W & 38.7W. Είναι επίσης πλήρως συμβατό με συσκευές PoE (15W) και PoE+ (30W). Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1EV Hi-PoE λαμβάνει την τροφοδοσία του μέσω μιας υποδοχής IEC 320 (βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής) που διαθέτει ονομαστική τάση 115VAC σε ρεύμα 1.5A. Διαθέτει θύρα RJ45 που μεταδίδει δεδομένα σε 4 ζεύγη δομημένων καλωδίων CAT5e ή υψηλότερης τεχνολογίας με ταχύτητα BaseT 10 / 100 / 1000. Το μεσαίο μπεκ ψεκασμού Altronix NetWay1EV ενσωματώνει πολυάριθμα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, χειροκίνητο τερματισμό λειτουργίας PoE, δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και προστασίας παλαιούχων καμερών/συσκευών μη PoE και ενδείξεις LED για θύρα, κατάσταση σύνδεσης PoE και IP. Αυτή η συσκευή μεταβιβάζει δεδομένα μέσω ενός καλωδίου Ethernet/δεδομένων που είναι ήδη τοποθετημένο, αντί να εγκαταστήσει πρόσθετες πρίζες για καθεμία από τις συσκευές, μειώνοντας έτσι την επιπλέον καλωδίωση. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή ράφι για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Χρήσεις:
Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) μπορεί να συνδεθεί με τροφοδοτούμενες συσκευές όπως κάμερες PoE, σταθερές κάμερες IP, τηλέφωνα VoIP, ασύρματα σημεία πρόσβασης, κάμερες ασφαλείας και δικτυωμένες συσκευές ήχου για επέκταση της απόστασης σύνδεσης δικτύου σε γραφεία, εμπορικά κτίρια και βιομηχανικούς χώρους.
Χαρακτηριστικά:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) είναι ιδανικός για μετάδοση δεδομένων σε ταχύτητες 10 / 100 / 1000 Mbps χρησιμοποιώντας καλώδια CAT5e ή υψηλότερα, παρέχοντας μείωση θορύβου και παρεμβολές σήματος.
- Παρέχει πλήρως συμβατή και προς τα πίσω συμβατότητα με υπάρχουσες τροφοδοτούμενες συσκευές, όπως PoE (15W) και PoE+ (30W), αντίστοιχα.
- Αυτός ο εγχυτήρας NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) υποστηρίζει επίσης συσκευές συμβατές με το LTPoE++ 70W, 52.7W και 38.7W PD, εξαλείφοντας την ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικής υποδομής.
- Προσφέρει ενσωματωμένη προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση χρησιμοποιώντας είσοδο χαμηλής τάσης ονομαστικής τάσης 230VAC.
- Ο εγχυτήρας Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) διαθέτει ενσωματωμένο PoE και ένδειξη Power LED για την παρακολούθηση της σωστής διαδικασίας λειτουργίας.
- Λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 49 βαθμούς C (σε ισχύ 85W) και -20 έως 55 βαθμούς C (σε ισχύ 55W).
- Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος μπορεί να λειτουργήσει σε υψόμετρα που κυμαίνονται από -304.8 έως 609.6 μέτρα (-1000 έως 2000 πόδια).
- Συμβατό με IEEE 802.3af NetWay1 PoE μπεκ ψεκασμού μεσαίου ανοίγματος είναι επίσης διαθέσιμο, για παροχή έως και 15W ασφαλούς ισχύος μέσω ethernet σε κάθε τροφοδοτούμενη συσκευή σε εσωτερικές εγκαταστάσεις.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το δομημένο καλώδιο 4 ζευγών CAT5e ή υψηλότερου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1EV για τη μεταφορά ισχύος και δεδομένων (ήχου, εικόνας και κειμένου) σε συσκευές με τροφοδοσία.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο εγχυτήρας ισχύος μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1EV είναι συμβατός με CE (Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση) και UL & cUL αναφέρεται για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη και της βελτιωμένης απόδοσης της συσκευής.
Εγκατάσταση:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1EV μπορεί να τοποθετηθεί ή να τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση.
- Συνοδεύεται από ένα γειωμένο καλώδιο γραμμής AC που μπορεί να συνδεθεί στην υποδοχή IEC 320 της μονάδας. Συνδέστε τη μονάδα σε μια γειωμένη πρίζα. (Σημείωση: Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κατά τη χρήση πολλαπλών μονάδων, το άθροισμα των επιμέρους χαρακτηριστικών πινακίδων ονομασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική τιμή του κυκλώματος τροφοδοσίας. Μην συνδέετε σε υποδοχή που ελέγχεται από διακόπτη.)
- Στη συνέχεια, συνδέστε ένα δομημένο καλώδιο από διακόπτη ethernet ή διακομιστή βίντεο με λίστα UL στην υποδοχή RJ45 με την ένδειξη [IN] και από τη συσκευή PoE στην υποδοχή RJ45 με την ένδειξη [OUT] στη μονάδα.
- Το LED PoE ON θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή PoE είναι ενεργοποιημένη.
- Η τάση στην περιοχή από 12 έως 24 VAC ή 5 έως 24 VDC εφαρμόζεται χειροκίνητα στον ακροδέκτη εισόδου με την ένδειξη [PoE Shutdown] για να σταματήσει η ισχύς εξόδου που παρέχεται από το μπεκ μπεκ.
- Η μονάδα NetWay1EV ξεκινά να τροφοδοτεί κανονικά τις συσκευές που τροφοδοτούνται με ρεύμα μόλις αφαιρεθεί η εφαρμοζόμενη τάση από τον ακροδέκτη απενεργοποίησης.
(Σημείωση: Η επιστροφή στην κανονική λειτουργία από τον τερματισμό λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει περίπου 4 δευτερόλεπτα. Όταν αφαιρείται η τροφοδοσία PoE, οι συσκευές ενδέχεται να εξακολουθούν να παρουσιάζουν σήματα δεδομένων σε ζεύγη γραμμών του δομημένου καλωδίου)
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος PoE;
A. Χρησιμοποιώντας μπεκ PoE, ο χρήστης μεταδίδει δεδομένα και ισχύ μέσω του καλωδίου ethernet μεταξύ του μπεκ ψεκασμού και της κάμερας IP, ταυτόχρονα. Τα δεδομένα μεταδίδονται από το διακόπτη στον εγχυτήρα, τροφοδοτώντας τα έτσι στην κάμερα IP μέσω του καλωδίου ethernet.
Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών μπεκ μεσαίου ανοίγματος;
Α. Τα μπεκ μεσαίας απόστασης παρέχουν ισχύ και δεδομένα σε τροφοδοτούμενες συσκευές με ανώτερη αξιοπιστία, μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης και καλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με τις κάμερες με δυνατότητα WiFi. Αυτά τα μπεκ μειώνουν επίσης την καλωδίωση που σχετίζεται με συσκευές που τροφοδοτούνται απευθείας.
Ε. Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε έναν διακόπτη δικτύου με PoE;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) διέρχεται από διακόπτες που μπορούν να λειτουργήσουν και με τους δύο τρόπους, ως Powered Device (PD) και Power Sourcing Equipment (PSE). Αυτό σημαίνει ότι ο διακόπτης μπορεί να τροφοδοτείται από PoE ενώ παρέχει τροφοδοσία, ταυτόχρονα.