REELCRAFT Τροχοί Live Power Cord, L30000 Series


Φίλτρα
Μήκος καλωδίου: Δεν περιλαμβάνονται , μετρητής/αγωγός: 10/3 , Βαθμός: Βιομηχανικά , Υψος: 20.25 " , Κατέχει: 200 πόδια από 10/3 , Μέγιστη. Ενισχυτές: 30 , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: Κανένας , Διαμόρφωση υποδοχής NEMA: Κανένας , Αριθμός καταστημάτων: 0 , Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F , Τάση: 600 , Watt: 18,000 , Πλάτος: 19.38 "
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LE312 103 12D 1
25 "Κινητήρας με κινητήρα€1,593.61
RFQ
B
LC312 103 1
29.375 "Ροδέλα χεριού ανέμου€1,171.23

Τροχοί Live Power Cord, L30000 Series

Οι τροχοί καλωδίων Reelcraft L30000 Series χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, τον άνεμο και το ξετύλιγμα του αγώγιμου καλωδίου ή των καλωδίων για την προστασία τους από ζημιές λόγω μπερδέματος και συστροφής. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με επίστρωση σε σκόνη και βαλβίδες με αυτοκόλλητα στοιχεία για δομική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Αυτοί οι τροχοί μπορούν να χειριστούν 200 πόδια από 10/3 ζωντανά καλώδια. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους τροχούς καλωδίου με ηλεκτρικό μοτέρ προς τα πίσω για να τυλίγει αυτόματα τα εκτεταμένα κορδόνια πίσω στον κύλινδρο ή με έναν στρόφαλο για χειροκίνητο τύλιγμα του καλωδίου. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των κυλίνδρων αποθήκευσης καλωδίων, που διατίθενται σε βάθη 25 και 29.375 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;