A Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 80mm , Τύπος μαξιλαριού: Κεφάλι και καπάκι , Τύπος κυλίνδρου: Μίνι ISO , Υλικό τελικού καπακιού: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Μαγνητικό έμβολο: Ναι , Μέγιστη. Πίεση: 145 psi , Όρος: ISO MX0 , Υλικό εμβόλου: POM , Υλικό ράβδου εμβόλου: Επιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι , Μέγεθος θύρας: 3 / 8 " , Ροντ Ντία.: 25mm , Μήκος νήματος ράβδου: 40mm , Μέγεθος νήματος ράβδου: M20 x 1.5 " , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι