Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VMC4 Κύλινδρος αέρα 80mm Διάτρηση 160mm Stroke | AE6WDR

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMC4 80mm Διάμετρος 160mm Διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WDR Μοντέλο: 5VMC4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€448.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.80mm
Τύπος κυλίνδρουΜίνι ISO
Υλικό τελικού καπακιούανοδιωμένο αλουμίνιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση145 psi
ΤοποθετήστεISO MX0
Συνολικό μήκος374mm
Υλικό εμβόλουPOM
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
Ροντ Ντία.25mm
Μήκος νήματος ράβδου40mm
Μέγεθος νήματος ράβδουM20 x 1.5 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα160mm
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7575
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)38.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VMC2 Κύλινδρος αέρα 80mm Διάμετρος 50mm Stroke 264mm L | AE6WDP 5VMC2264mm50mm€404.04
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5VMC3 80mm Διάμετρος 100mm | AE6WDQ 5VMC3314mm100mm€404.04
SPEEDAIRE 5VMC5 Κύλινδρος αέρα 80mm Διάτρηση 200mm Εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6WDT 5VMC5414mm200mm€448.01
SPEEDAIRE 5VMC6 Κύλινδρος αέρα 80mm Διάτρηση 250mm Εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6WDU 5VMC6464mm250mm€455.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMC4 80mm Διάμετρος 160mm Διαδρομή
€448.01 /μονάδα