Εξοπλισμός αποθήκευσης καλωδίων και ράβδων

Φίλτρα

DURHAM MANUFACTURING -

Ειδικά ράφια αποθήκευσης

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A384-956"φινίρισμα σε σκόνη21.5 "Ράφι καλωδίων ράβδου (2 ράβδοι)26.125 "€109.12
B368-956"Παλτό σε σκόνη37.13 "Ράφι καλωδίων ράβδων (4 ράβδοι)26.125 "€194.05
C367-956.875 "Παλτό σε σκόνη24 "Κλωστή ράβδος24.12 "€121.73
HALLOWELL -

Σχάρες με καρούλια καλωδίων

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHRR483699-3S-PB99 "Μίζα 3-άξονα48 "€1,638.60
BHRR483699-3A-PB99 "Πρόσθετο 3-άξονα48 "€1,268.02
AHRR363699-3S-PB99 "Μίζα 3-άξονα36 "€1,417.83
BHRR363699-3A-PB99 "Πρόσθετο 3-άξονα36 "€1,047.30
CHRR3636123-4S-PB123 "Μίζα 4-άξονα36 "€1,652.82
DHRR3636123-4A-PB123 "Πρόσθετο 4-άξονα36 "€1,297.79
CHRR4836123-4S-PB123 "Μίζα 4-άξονα48 "€1,755.81
DHRR4836123-4A-PB123 "Πρόσθετο 4-άξονα48 "€1,574.58
TENNSCO -

Ράφι για καλώδιο σειράς Z Line

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AREEL-482484-6-MGY€1,044.27
RFQ
BREEL-362484-6-MGY€977.45
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Ράφια σφιγκτήρα σωλήνα

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A904-08-S702Βρόχος-€64.51
B906-08-S129Βρόχος-€67.91
C907-08-S129Ειδικό ράφι αποθήκευσηςΡάφι σφιγκτήρα Loop Hose (10)-
RFQ
D905-08-S702Ειδικό ράφι αποθήκευσηςΡάφι σφιγκτήρα Loop Hose (5)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Wire Spool Rack, 1 Rod, Grey

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
383-95CF6JPY€124.64
ERICKSON -

Ιμάντας κρεμάστρα D3 1/4 ίντσες W 6 In H 4 In Black

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
58000ΑΕ3ΝΧΑ€22.76
DURHAM MANUFACTURING -

Κλειδί ράφι αποθέματος, μέγεθος 6-1/4 x 12-1/4 x 12 ίντσες, γκρι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
381-95AC9LGW€76.31

Εξοπλισμός αποθήκευσης καλωδίων και ράβδων

Ο εξοπλισμός αποθήκευσης καλωδίων και ράβδων είναι ράφια στήριξης σε καρούλι που έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν και να οργανώνουν ηλεκτρικούς αγωγούς, σύρματα και καλώδια. Αυτά τα ράφια καρούλι έχουν αφαιρούμενες ράβδους και μπορούν να συγκρατήσουν πολλά καρούλια για γρήγορη διανομή του απαιτούμενου μήκους καλωδίου. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τροχών καλωδίων, βασικών αποθεμάτων & ειδικών ραφιών αποθήκευσης και ιμάντες από Παραγωγή Durham, Έρικσον και HallowellΤο Τα ράφια καρούλι είναι κατασκευασμένα από χάλυβα με φινίρισμα σε σκόνη και μπορούν να συνδεθούν με το υπάρχον σύστημα ραφιών. Περιλαμβάνουν 3 ή 4 ράβδους για την αποθήκευση πηνίων σύρματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;