HALLOWELL

Από το 1903, το Hallowell, μέρος της List Industries, παρέχει προϊόντα χειρισμού υλικών, όπως ράφια και ντουλάπια για χρήση σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Ράφια και ράφια αποθήκευσηςΠροβολή όλων

  • Ράφια χωρίς βίδες

    Εξοπλισμένο με ατσάλινο επίστρωμα με επίστρωση σκόνης EZ & σύρματα και βαρέως τύπου μίζες και πρόσθετα για αύξηση του χώρου αποθήκευσης και μείωση του χρόνου εγκατάστασης. Διαθέτει θέσεις γωνίας για να ταιριάζει στα γραφεία στην επιθυμητή θέση, δοκούς γωνίας πριτσίνια για να παρέχει στήριξη ραφιού και στις τέσσερις πλευρές και κεντρικά στηρίγματα για αύξηση της χωρητικότητας καταστρώματος

  • Αξεσουάρ ραφιών χωρίς βίδες

    Περιλαμβάνει επιπλέον ράφια χωρίς βίδες, κλειστές λωρίδες βάσης και κατακόρυφα διαχωριστικά ραφιών κατασκευασμένα από χάλυβα ψυχρής έλασης με επίστρωση σε σκόνη και φινίρισμα σμάλτου. Διατίθεται σε χωρητικότητα ραφιού από 350 έως 1250 lb

  • Μαζικά ράφια αποθήκευσης

    Μαύρες / κόκκινες & ναυτικές μπλε / ανοιχτό γκρι αρθρωτές μονάδες αποθήκευσης εξοπλισμένες με πλαστικοποιημένο ξύλο / 12 χαλύβδινες επιφάνειες εργασίας και ράφια αποθήκευσης. Χαρακτηριστικά καταστρώματα σύρματος / χάλυβα / μοριοσανίδων και ράφια 3/4/5 με χωρητικότητα έως 10500 lb

  • Μονάδες κάδου περιστεριού

    Μονάδες ραφιών σε σχήμα κουτιού σχεδιασμένες με κατακόρυφα διαχωριστικά και οριζόντιες δοκούς σταθεροποίησης για να προσθέσουν αντοχή και να εξαλείψουν την ταλάντωση. Μονάδες εκκίνησης & αθροιστή από ατσάλι με επίστρωση σε σκόνη με 14 στυλό, 20 ράφια (ανοιχτό γκρι) και 18 πλευρές (μπλε θαλάσσιο)

  • Ράφια

    Φινίρισμα αντιμικροβιακής σκόνης για προστασία από μικρόβια και ωίδιο έως 20 χρόνια. Μονάδες εκκίνησης / αθροιστή πένας που έχουν πλευρικά στηρίγματα ταλάντευσης και κλειστές μονάδες εκκίνησης / αθροιστή με πλευρικά πάνελ, και τα δύο διαθέτουν ράφια με κλιπ ραφιών

  • Αξεσουάρ ραφιών

    Επίπεδα μαύρου ραφιού με ατσάλινη επίστρωση σε σκόνη & με EZ / wire deck. Διατίθεται σε βάθη που κυμαίνονται από 18 έως 48 ίντσες, με χωρητικότητα ραφιού έως 10000 λίβρες. Η απουσία οπίσθιων στηριγμάτων επιτρέπει εμπρόσθια & πίσω φόρτωση ενώ τα πλευρικά στηρίγματα διατηρούν μια άκαμπτη δομή

Αποθήκες αποθήκευσηςΠροβολή όλων

  • Θυρίδες κουτιού

    Επιτοίχιες & αεριζόμενες θυρίδες κουτιών εξοπλισμένες με θύρα προβολής, με θωρακισμένες, συμπαγείς ή αεριζόμενες πόρτες, προετοιμασμένες τόσο για ενσωματωμένες κλειδαριές όσο και για λουκέτα. Περιλαμβάνονται πινακίδες αλουμινίου με υλικό τοποθέτησης. Διατίθεται σε μαύρο-κόκκινο, μπλε, γκρι και μπλε θαλάσσιο χρώμα

  • Μαζικές αποθήκες αποθήκευσης

    Συναρμολογημένες & μη συναρμολογημένες, μονάδες εκκίνησης και πρόσθετες θυρίδες αποθήκευσης μαζικής επικάλυψης σε σκόνη για να παρέχουν ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Δυνατότητες ράφια που χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικά b / w ανοίγματα πάνω & κάτω από ντουλάπια διπλού επιπέδου, πλάτες για πλάτη-πλάτη εγκατάσταση και πυθμένα για προστασία από την υγρασία

  • Κινητά τηλέφωνα

    Ανοιχτό γκρι, ψυχρής έλασης ατσάλινα ντουλάπια επικαλυμμένα με διάλυμα ψευδαργύρου / φωσφορικού σιδήρου 7 σταδίων για την αναστολή της διάβρωσης, ακολουθούμενα από ψεκασμό ηλεκτροστατικά με μια προσαρμοσμένη σκόνη μείγματος. Διατίθεται σε παραλλαγές λουκέτου, κλειδιού και κλειδιού DigiTech

  • Ντουλάπια εργαλείων

    Διαθέτει πλαίσια unibody για αξεπέραστη αντοχή και αντοχή. Όλα τα συγκολλημένα ντουλάπια μπροστινού γραναζιού σχεδιασμένα για να φιλοξενήσουν μια μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού, επιτρέποντας παράλληλα τον μέγιστο αερισμό. Περιλαμβάνει ένα ράφι άνω καπέλου και γάντζους παλτών

  • Αξεσουάρ ντουλαπιών

    Περιλαμβάνει βάσεις πάγκου, πλάτες & κορυφές ντουλαπιών μαζικής αποθήκευσης, βάσεις μπροστινού / τελικού / πλευρικού / βάθρου, τελικά πάνελ, ράβδοι ντουλαπιών & καλούπια στεφάνης, ράφια, πλαγιές και πινακίδες. Διατίθεται σε ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, διογκωμένο μέταλλο, κόντρα πλακέ ποιότητας επίπλων και πλαστικοποιημένες σφενδάμνου

  • Ντουλάπες ντουλάπια

    Συναρμολογημένα / μη συναρμολογημένα αντιμικροβιακά, μαύρα γραβάτα, υψηλής ασφάλειας, παιδικά και ντουλάπα ντουλάπια Z με περσίδες, συμπαγείς ή αεριζόμενες πύλες. Φιλοξενήστε ενσωματωμένες κλειδαριές ή λουκέτα. Εξοπλισμένο με μεντεσέδες, λαβές, άγκιστρα, ράφια, ράβδους & πόδια παλτών. Τα πάνελ τελικού άκρου προσθέτουν δύναμη και ακαμψία

ΕρμάριαΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ γραφείου

    Συμπεριλάβετε κιτ συρταριέρα ερμαρίου κόκκινου χρώματος, γκρι ράφια ντουλαπιών αποθήκευσης και κιτ ποδιών ντουλαπιού. Με επίστρωση πούδρας με υφή, συρτάρια από χάλυβα 14 διαμετρήματος, φινίρισμα ψημένου σμάλτου, ράφια από γαλβανικό χάλυβα 12/14/16 διαμετρήματος και κιτ ποδιών από γαλβανικό χάλυβα 12 διαμετρήματος, διαθέσιμα σε πλάτη έως 41.5, 48 και 4 ίντσες, αντίστοιχα

  • Κινητά ερμάρια αποθήκευσης

    20 ράφια αμαξώματος και ράφια 22 μετρητών προσθέτουν αντοχή και ανθεκτικότητα που περιλαμβάνονται με 4 περιστρεφόμενους τροχούς κλειδώματος βαρέως τύπου για αποτελεσματική κινητικότητα. Εξοπλισμένο με συμπαγή, θέα ασφαλείας και αεριζόμενες πόρτες με 180 βαθμούς. κούνια, ρυθμιζόμενα ράφια & δρόμος παλτό για ντουλάπια ντουλάπας. Θετικό κλείδωμα 3 σημείων για μεγαλύτερη ασφάλεια

  • Ερμάρια

    Ντουλάπια συνδυασμού & ντουλάπας από κρύο, έλασμα από χάλυβα με φινίρισμα σε σκόνη. Εξοπλισμένο με 180 μοίρες, κούνια, ενισχυμένο στερεό, πόρτες με θέα και αεριζόμενες πόρτες. Χαρακτηριστικό 2 ίντσες πάνω / κάτω, ρυθμιζόμενα ράφια με τριπλή φλάντζα ράφι μπροστά για μεγαλύτερη αντοχή.

  • Ντουλάπια τοίχου

    Συναρμολογημένα / μη συναρμολογημένα ντουλάπια τοίχου διαθέσιμα σε μονό & διπλό καθρέφτη ή τυπικούς τύπους θυρών. Κατασκευασμένο από επικάλυψη σε σκόνη, περγαμηνή από χάλυβα 22 gauge. Προσφέρεται σε μαύρο και γκρι χρώματα. Εξοπλισμένο με 2 ίντσες, ρυθμιζόμενα ράφια & σύστημα κλειδώματος 1 ή 3 σημείων. Οι πλάτες είναι προ-τρυπημένες για τοποθέτηση σε τοίχο

Πάγκοι εργασίας και αξεσουάρΠροβολή όλων

  • Εργονομικοί πάγκοι εργασίας

    Πλαστικοί πάγκοι από σκληρό ξύλο (πλάτος 48/60/72 ίντσες) με ευθεία πόδια με επίστρωση σε σκόνη και μέγιστη χωρητικότητα χειρισμού φορτίου 4000 lb. Οι ρυθμιζόμενες στάθμες ποδιών παρέχουν σταθεροποίηση σε ανώμαλες επιφάνειες

  • Αξεσουάρ πάγκου εργασίας

    Περιλαμβάνει επεκτάσεις ποδιών 24 ιντσών, κιτ πλευρικού & πίσω τροχού 60 ιντσών, στάσεις πλάτης / άκρου, κάτω ράφια & ανυψωτικά 48/60/72 ιντσών, στηρίγματα ποδιών 24/30/36 ιντσών, ντουλάπι χωρητικότητας 2500 λίβρες & βάθρα συρταριού, χάλυβας με πούδρα συρτάρια και φώτα εργασίας αλουμινίου & λωρίδες τροφοδοσίας

  • Κορυφές πάγκου εργασίας

    Ευθείες κορυφές πάγκου εργασίας με επιφάνειες ξύλου, σκληρού ξύλου ή χάλυβα. Διαθέτει επίστρωση με σκόνη και σφραγισμένο φινίρισμα και μέγιστη ικανότητα χειρισμού φορτίου 2500 lb. Διατίθεται σε πλάτος 60 & 72 ιντσών

  • Πάγκοι

    14 χαλύβδινοι χορδιστές με σφιγκτήρα στα συγκροτήματα ποδιών για να παρέχουν πλευρική σταθερότητα και συνολική ακαμψία στους πάγκους εργασίας. Επιφάνεια με επένδυση, μοριοσανίδες υψηλής πυκνότητας και χαλύβδινες επιφάνειες 12 μετρητών με ρυθμιζόμενα συγκροτήματα ποδιών για ανώμαλες επιφάνειες. Ικανότητα χειρισμού φορτίου 4000 lb

Κάδοι και εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσηςΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ τοίχου Pegboard και Slat

    Μαύρα ρυθμιζόμενα ράφια με μανταλάκια με κατασκευή 16 gauge, φύλλο χάλυβα με ανάγλυφη επίστρωση πούδρας. Τοποθετήστε στο μανταλάκι για εκτεταμένο χώρο στο ράφι. Διατίθεται σε πλάτη 22, 30 & 36 ιντσών με χωρητικότητα φορτίου 50 λίβρες

  • Πίνακες

    Κόκκινα πάνελ μανταλάκι με στρογγυλές τρύπες, κατασκευασμένα από 16 ga. ψυχρή λαμαρίνα χάλυβα με ανάγλυφη επίστρωση πούδρας. Ιδανικό για στερέωση στα πλαϊνά ντουλάπια και ντουλάπια Hallowell Fort Knox και εφαρμογές τοποθέτησης σε τοίχο. Διατίθεται σε πλάτη 22, 60 & 72 ίντσες

  • Εξοπλισμός αποθήκευσης καλωδίων και ράβδων

    Περιλαμβάνετε μπλε ναυτικό/ανοιχτό γκρι ατσάλι με επίστρωση πούδρας, μίζα 3 & 4 αξόνων και πρόσθετες σχάρες για τροχούς καλωδίων. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και μεταφορά ηλεκτρικών καλωδίων ή καλωδίων οπτικών ινών. Πρόσθετες μονάδες και μονάδες εκκίνησης 36 & 48 ιντσών, διαθέσιμες σε συνολικό ύψος 99 & 123 ιντσών

Σχετικά με το HALLOWELL

Ο κατάλογος του Hallowell περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά από ντουλάπια ντουλάπας, ντουλάπια, πάγκους εργασίας και μονάδες απορριμμάτων. Της μάρκας ντουλάπια ντουλάπας έχουν κατασκευή από συμπαγές πλαστικό HDPE / λαμαρίνα ψυχρής έλασης για αντιβακτηριδιακή και δομική ακαμψία. Αυτά τα ντουλάπια διαθέτουν πόρτες με γρίλιες / συμπαγή κλειδαριά για βελτιωμένη ασφάλεια. Hallowell συνδυαστικά ντουλάπια αποθήκευσης έχουν αντιβακτηριακό / επικαλυμμένο με πούδρα φινίρισμα για αντοχή στη διάβρωση. Αυτά τα ντουλάπια αποθήκευσης διαθέτουν επιπλέον κατασκευή 20 gauge για ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά. Είναι εξοπλισμένα με σύστημα κλειδώματος 3 σημείων για αυξημένη ασφάλεια.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN του Hallowell διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στα αντίστοιχα μοντέλα Durham Manufacturing, Justrite και Vestil. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Hallowell.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Hallowell είναι μεγάλα σε μέγεθος. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Ράφια με πριτσίνια

Τα ράφια Rivetwell επιτρέπουν μια εμπειρία συναρμολόγησης χωρίς προβλήματα, ενώ παρέχουν ανθεκτικότητα που μπορεί να αντέξει τη βαριά χρήση και να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν δοκούς καναλιών ή μπουλόνια για διπλές γωνίες πριτσινιών για...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Με ποια πιστοποίηση ασφάλειας συμμορφώνονται οι συνδυασμοί αποθήκευσης Hallowell;

Αυτά τα ντουλάπια αποθήκευσης έχουν λάβει πιστοποίηση GREENGUARD για την ικανοποίηση ορισμένων από τα πιο απαιτητικά πρότυπα χημικών εκπομπών τρίτων παγκοσμίως. Αυτή η πιστοποίηση στοχεύει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των εσωτερικών χώρων και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων έκθεσης σε χημικές ουσίες, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη πιο υγιεινών εσωτερικών χώρων.

Πώς πρέπει να συντηρώ και να καθαρίζω τα ντουλάπια αποθήκευσης Hallowell;

  • Για να καθαρίσετε τα ντουλάπια αποθήκευσης Hallowell, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού και νερού και ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι.
  • Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών ή μαξιλαριών καθαρισμού που μπορεί να γρατσουνίσουν ή να καταστρέψουν το φινίρισμα του ντουλαπιού.
  • Είναι σημαντικό να επιθεωρείτε τακτικά το ερμάριο για σημάδια φθοράς και ζημιάς και να κάνετε τις απαραίτητες επισκευές ή αντικαταστάσεις το συντομότερο δυνατό για να αποτρέψετε περαιτέρω ζημιές.

Πώς μπορώ να προσδιορίσω το σωστό μέγεθος ντουλαπιών αποθήκευσης Hallowell για τις ανάγκες μου;

  • Για να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος ντουλαπιού αποθήκευσης Hallowell για τις απαιτήσεις σας, θα πρέπει να φροντίσετε τα είδη των αντικειμένων που σκοπεύετε να αποθηκεύσετε και την περιοχή στην οποία έχετε πρόσβαση.
  • Μπορεί να είναι επωφελές να μετρήσετε την προβλεπόμενη θέση του ντουλαπιού και να ζητήσετε συμβουλές από έναν ειδικό του ντουλαπιού αποθήκευσης Hallowell για να καθορίσετε το βέλτιστο μέγεθος και διάταξη για τις ανάγκες σας.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά