WATTS Βαλβίδες ανακούφισης θερμοκρασίας και πίεσης Αυτόματες Επαναληπτικές Βαλβίδες Σειρά LFN240


Φίλτρα
Υψος σώματος: 6.625 " , Πλάτος σώματος: 3.375 " , BtuH: 4,059,000 , Πίεση εργοστασιακής ρύθμισης: 150 psi , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 94 psi , Mfr. Σειρά: LFN240 , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά , Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη: 5"
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΤύπος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΥλικό θερμοστάτηΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LFN240X-150-210-1 "
1"Χωρίς μόλυβδο χάλκινο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi--1"€1,452.85
B
LFN240X 100-210 1
1"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο2817000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€1,917.26
B
LFN240X-9 100-210 1
1"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο2817000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€2,153.87
A
LFN240X9-150-210-1"
1"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi--1"€1,670.25
B
LFN240X-9 125-210 1
1"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3438000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€2,197.63
B
LFN240X 110-210 1
1"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα110 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€1,844.30
C
LFN241X8-150-210-11/4"
1-1 / 4 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi--1-1 / 4 "€2,022.51
D
LFN241X 125-210 1 1/4
1-1 / 4 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινο3438000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΧαλκόςΑρσενικό σπείρωμα1 1 / 4 "€2,136.04
D
LFN241X-8 125-210 1 1/4
1-1 / 4 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3438000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΑρσενικό σπείρωμα1 1 / 4 "€2,437.45
D
LFN241X 100-210 1 1/4
1-1 / 4 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο2817000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΑρσενικό σπείρωμα1 1 / 4 "€2,095.51
D
LFN241X 150-210 1 1/4
1-1 / 4 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο4059000 btuh Στα 150 psiΓυναίκα με σπείρωμα150 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΑρσενικό σπείρωμα1 1 / 4 "€3,100.15
D
LFN241X-8 75-210 1 1/4
1-1 / 4 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο2195000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα75 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΑρσενικό σπείρωμα1 1 / 4 "€2,395.32
E
LFN241X5-150-210-1-1/4"
1.25 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-FNPT---1.25 "€1,660.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;