Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFN240X-150-210-1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHL 29YM18

WATTS LFN240X-150-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NHL Μοντέλο: LFN240X-150-210-1 "Cross Ref: 29YM18
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
€1,452.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υψος σώματος6.625 "
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Πλάτος σώματος3.375 "
BtuH4,059,000
Εργοστασιακή πίεση150 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFN240
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης150 Psi
Μήκος θερμοστάτη6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5876
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)40.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΤύπος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΥλικό θερμοστάτηΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS LFN240X9-150-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi--1"€1,670.25
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4 "Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας πίεσης 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-FNPT---1.25 "€1,660.61
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος 1-1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi--1-1 / 4 "€2,022.51
WATTS LFN240X 100-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο2817000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€1,917.26
WATTS LFN240X-9 100-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο2817000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€2,153.87
WATTS LFN240X 110-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 110 Psi | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα110 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€1,844.30
WATTS LFN240X-9 125-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP3LTM 0121587 LFN240X-9 125-210 11"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3438000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€2,197.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFN240X-150-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi
€1,452.85 /μονάδα