Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFN240X 100-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3LTE 0121585

WATTS LFN240X 100-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP3LTE Μοντέλο: LFN240X 100-210 1Σταυρός: 0121585
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
€1,917.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Χωρητικότητα απαλλαγής2817000 btuh
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουεπέκταση ftp
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.210 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFN240
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης100 Psi
Θερμοκρασία ανακούφισης210 μοίρες φά
Υλικό θερμοστάτηΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.245

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςΧωρητικότητα απαλλαγήςΤύπος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΥλικό θερμοστάτηΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS LFN240X-150-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"Χωρίς μόλυβδο χάλκινο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi--1"€1,452.85
WATTS LFN240X9-150-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi--1"€1,670.25
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4 "Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας πίεσης 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-FNPT---1.25 "€1,660.61
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος 1-1/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα150 Psi--1-1 / 4 "€2,022.51
WATTS LFN240X-9 100-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο2817000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα100 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€2,153.87
WATTS LFN240X 110-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 110 Psi | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-Γυναίκα με σπείρωμα110 PsiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€1,844.30
WATTS LFN240X-9 125-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP3LTM 0121587 LFN240X-9 125-210 11"Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3438000 btuhΓυναίκα με σπείρωμα125 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΓυναίκα με σπείρωμα1"€2,197.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFN240X 100-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi
€1,917.26 /μονάδα