ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Μπλουζάκι Tee Low Lead


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Ορείχαλκος , Υλικό σώματος: Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου , Θερμ. Εύρος: -65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
700071-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
A
700071-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
RFQ
A
700071-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€21.60
A
700071-0604
7/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€32.72
B
700084-060604
7/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"€24.95
B
700084-080806
9/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"€65.44
B
700084-101006
9/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"€66.37
B
700064-14
13120 psi-7 / 8 "€129.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;