Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-14 Tee Low Lead Brass 120 Psi | AF7EUE 20XM31

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-14 Tee Low Lead Brass 120 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EUE Πρότυπο: 700064-14Cross Ref: 20XM31
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
€129.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Μέγεθος νήματος συμπίεσης13
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 700071-0302 Tee Low Lead Brass 400 Psi | AF7EVU 20XM79 700071-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 700071-0402 Tee Low Lead Brass 300 Psi | AF7EVV 20XM80 700071-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 700071-0404 Tee Low Lead Brass 300 Psi | AF7EVW 20XM81 700071-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€21.60
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 700071-0604 Tee Low Lead Brass 200 Psi | AF7EVX 20XM82 700071-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€32.72
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 700084-060604 Tee Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWU 20XN03 700084-0606047/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"€24.95
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 700084-080806 Tee Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWV 20XN04 700084-0808069/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"€65.44
ANDERSON METALS CORP. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 700084-101006 Tee Low Lead Brass 150 Psi | AF7EWW 20XN05 700084-1010069/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"€66.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-14 Tee Low Lead Brass 120 Psi
€129.36 /μονάδα