NUCOR Βίδες Εξάγωνου Καπακιού Βαθμού 8


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΞαναγεμίζειΑντοχή σε εφελκυσμόΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
452706-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "4.5 "Αρ. Αρ. 00081-4042-450150,000 psi1-14€84.13
B
452684-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "6.5 "-150,000 psi1-8€25.28
A
452704-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "4"Αρ. Αρ. 00081-4040-450150,000 psi1-14€78.41
A
452708-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "5"Αρ. Αρ. 00081-4050-450150,000 psi1-14€97.79
C
452702-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "3.5 "Αρ. Αρ. 00081-4032-450150,000 psi1-14€86.56
D
452656-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "1.5 "-150,000 psi1-8€40.27
E
452687-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "10 "-150,000 psi1-8€54.21
E
452823-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "9.5 "-150,000 psi1-8€29.39
F
452660-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "2"-150,000 psi1-8€49.19
A
452710-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "5.5 "Αρ. Αρ. 00081-4052-450150,000 psi1-14€117.35
G
452672-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "3.5 "-150,000 psi1-8€59.12
H
452682-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "6"-150,000 psi1-8€21.60
H
452674-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "4"-150,000 psi1-8€90.76
I
452690-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "2"Αρ. Αρ. 00081-4024-450150,000 psi1-14€41.58
F
452662-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "2.25 "-150,000 psi1-8€43.94
B
452685-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "7"-150,000 psi1-8€30.17
B
452821-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "7.5 "-150,000 psi1-8€37.03
B
452686-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "8"-150,000 psi1-8€42.13
B
452822-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "8.5 "-150,000 psi1-8€37.03
J
452683-ΠΓ
1"Σκέτη39 / 64 "1.5 "9"-150,000 psi1-8€48.90
K
452335-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "8"Αρ. Αρ. 00080-2864-450150,000 psi1 / 2-13€51.54
L
452366-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "6"-180,000 psi1 / 2-20€32.05
M
452322-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "5"-180,000 psi1 / 2-13€17.76
K
452333-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "7.5 "Αρ. Αρ. 00080-2863-450150,000 psi1 / 2-13€43.61
N
452310-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "3"-180,000 psi1 / 2-13€76.13
M
452326-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "6"-180,000 psi1 / 2-13€20.12
M
452324-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "5.5 "-180,000 psi1 / 2-13€18.41
O
452294-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "1"Αρ. Αρ. 00080-2816-450150,000 psi1 / 2-13€38.18
N
452306-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "2.5 "-180,000 psi1 / 2-13€68.25
P
452314-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "3.5 "-180,000 psi1 / 2-13€44.63
Q
452302-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "2"-180,000 psi1 / 2-13€53.81
R
452373-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "7.5 "-150,000 psi1 / 2-20€42.97
S
452354-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "3.5 "-180,000 psi1 / 2-20€31.16
T
452296-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "1.25 "-150,000 psi1 / 2-13€27.26
U
452371-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "7"Αρ. Αρ. 00081-2862-450150,000 psi1 / 2-20€35.04
K
452328-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "6.5 "Αρ. Αρ. 00080-2861-450150,000 psi1 / 2-13€28.14
M
452320-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "4.5 "-180,000 psi1 / 2-13€16.31
K
452331-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "7"Αρ. Αρ. 00080-2862-450150,000 psi1 / 2-13€42.54
S
452350-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "3"-180,000 psi1 / 2-20€20.57
V
452346-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "2.5 "-180,000 psi1 / 2-20€14.28
N
452308-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "2.75 "-180,000 psi1 / 2-13€14.67
Q
452304-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "2.25 "-180,000 psi1 / 2-13€59.39
L
452362-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "5"-180,000 psi1 / 2-20€20.25
R
452375-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "8"Αρ. Αρ. 00081-2864-450150,000 psi1 / 2-20€52.85
R
452368-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "6.5 "-150,000 psi1 / 2-20€41.12
O
452290-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "-150,000 psi1 / 2-13€22.37
W
452342-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "2"-180,000 psi1 / 2-20€14.04
V
452344-ΠΓ
1 / 2 "Σκέτη3 / 8 "3 / 4 "2.25 "-180,000 psi1 / 2-20€12.88
X
452022-ΠΓ
1 / 4 "Σκέτη3 / 16 "7 / 16 "2.5 "-180,000 psi1 / 4-20€41.67
X
452020-ΠΓ
1 / 4 "Σκέτη5 / 32 "7 / 16 "2.25 "Αρ. Αρ. 00080-2425-450150,000 psi1 / 4-20€20.44
Y
452030-ΠΓ
1 / 4 "Σκέτη5 / 32 "7 / 16 "4"Αρ. Αρ. 00080-2440-450150,000 psi1 / 4-20€28.56
Z
452060-ΠΓ
1 / 4 "Σκέτη3 / 16 "7 / 16 "3"-180,000 psi1 / 4-28€62.02
A1
452048-ΠΓ
1 / 4 "Σκέτη3 / 16 "7 / 16 "1.5 "-180,000 psi1 / 4-28€36.04
B1
454012-ΠΓ
1 / 4 "Κίτρινος ψευδάργυρος5 / 32 "7 / 16 "1.25 "-150,000 psi1 / 4-20€33.22
B1
454014-ΠΓ
1 / 4 "Κίτρινος ψευδάργυρος5 / 32 "7 / 16 "1.5 "-150,000 psi1 / 4-20€41.25
B1
454016-ΠΓ
1 / 4 "Κίτρινος ψευδάργυρος5 / 32 "7 / 16 "1.75 "-150,000 psi1 / 4-20€36.20
C1
454046-ΠΓ
1 / 4 "Κίτρινος ψευδάργυρος5 / 32 "7 / 16 "1.25 "Αρ. Αρ. 00081-2418-452150,000 psi1 / 4-28€41.76
D1
452056-ΠΓ
1 / 4 "Σκέτη3 / 16 "7 / 16 "2.5 "-180,000 psi1 / 4-28€46.59
C1
454048-ΠΓ
1 / 4 "Κίτρινος ψευδάργυρος5 / 32 "7 / 16 "1.5 "Αρ. Αρ. 00081-2420-452150,000 psi1 / 4-28€47.47
Z
452062-ΠΓ
1 / 4 "Σκέτη5 / 32 "7 / 16 "3.5 "Αρ. Αρ. 00081-2432-450150,000 psi1 / 4-28€39.57
E1
454002-ΠΓ
1 / 4 "Κίτρινος ψευδάργυρος5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "Αρ. Αρ. 00080-2408-452150,000 psi1 / 4-20€21.97

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;