Περιβάλλον εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Βίδες ακροδεκτών , Βαθμός: Χαρακτηριστικά , Δείκτης: LED και ηχητικό συναγερμό , Υλικό: Σύνθετος , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2 , Αριθμός καλωδίων: 3 , Θερμοκρασία λειτουργίας: 32 Deg.F έως 140 Deg.F , Πρίζα: Ευθεία λεπίδα , Τύπος εξόδου: Διακοσμητής , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Ναι , Χρόνος απόκρισης: 5 , Καταστολή υπέρτασης: Ναι , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 V
Δοχεία προστασίας από υπερτάσεις, Duplex, 15 / 20A, 125V
Οι υποδοχές προστασίας από υπερτάσεις Hubbell Wiring Device-Kellems συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα διπλής όψης δοχεία προδιαγραφών SpikeShield παρέχουν καταστολή υπερτάσεων για προστασία του εξοπλισμού από ηλεκτρικές υπερτάσεις και έχουν ενεργειακή βαθμολογία έως 240 joules και ρεύμα αιχμής 15 kA. Διαθέτουν νάιλον κατασκευή και ορειχάλκινες επαφές για αντοχή στην κρούση και ανθεκτικότητα. Αυτά τα γυναικεία διακοσμητικά δοχεία διπλής όψης διαθέτουν ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης για την επαλήθευση της διαθεσιμότητας ρεύματος και συναγερμό για ειδοποίηση όταν η προστασία από υπέρταση δεν λειτουργεί πλέον. Επιλεγμένα μοντέλα προσφέρουν έναν απομονωμένο μηχανισμό γείωσης για την εξάλειψη του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου που μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ηλεκτρονικό ή ακουστικό εξοπλισμό. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα δοχεία 125V σε ιβουάρ και μπλε χρώμα, διαθέσιμα σε τρέχουσες ονομασίες 15 και 20Α.