Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04100.050.0700 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμού 8, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος 7 ίντσες, 5Pk | AB3DTB 1RMC8

NUCOR N04100.050.0700 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος 7 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DTB Μοντέλο: N04100.050.0700Cross Ref: 1RMC8
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
€37.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Διάμετρος1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι7"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
ΞαναγεμίζειΑρ. Αρ. 00080-2862-450
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04100.050.0700 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος 7 ίντσες, 5 Pk
€37.01 /πακέτο